Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE CD-Hülle CD/DVD COVER S, transparent


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
DURABLE CD-Hülle CD/DVD COVER S, transparent
DURABLE CD-Hülle CD/DVD COVER S, transparent
DURABLE CD-Hülle CD/DVD COVER S, transparent
Artikel-Nr.:
     690-551447
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     520319
EAN/GTIN:
     4005546526485
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
CD Hülle mit Schutzvlies und Lochung zur Ablage in Ordnern und Ringbüchern. Für 2 CDs/DVDs. • CD/DVD Hülle mit Lochung zur Ablage in Ordnern und Ringbüchern • Mit Schutzvlies • Auch Erweiterungssatz für Ringbuch Art.-Nr.: 5204 • Für 2 CDs/DVDs
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5203
Außenmaße (B x H):
140 mm x 260 mm
Farbe:
Transparent
Füllmenge:
2 CD/DVD(s)
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: CD-Ablage, CD-Aufbewahrungsbox, CD-Box, CD-Kasten, DVD-Ablage, DVD-Aufbewahrungsbox, DVD-Kasten, CD-Folientasche, CD-Prospekthülle, CD/DVD-Prospekthülle, DVD-Prospekthülle, DVD Hülle, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, cd leerhüllen transparent, dvd hüllen transparent, dvd hülle, cd-hülle, dvd-ablage, dvd-schachtel, dvd-ordner, cd-ordner, cd-box, cd-sichttafel, cd-tasche, dvd-papierhülle, cd-mappe, cd-halter, cd-hängemappe, cd-selbstklebetasche, ringbücher, cd-ablage, cd-aufbewahrung, cd-ablagen, ringbuch, cd-ringbücher, ordner
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
1
pro Beutel
€ 5,49*
ab € 4,82*
€ 7,14*
9 Tage
7
1
pro Beutel
€ 5,87*
ab € 4,89*
€ 7,27*
1 Tag
98
1
pro Beutel
€ 5,95*
ab € 5,09*
€ 7,48*
1
pro Beutel
€ 4,30*
ab € 5,13*
€ 7,58*
1
pro Beutel
€ 4,00*
ab € 5,13*
€ 7,58*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 7,14*
€ 8,50
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 6,65*
€ 7,91
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,37*
€ 7,58
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 6,16*
€ 7,33
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,82*
€ 6,93
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,82*
€ 5,74
pro Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 0,964* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
522319
ab € 3,52*
Ähnlich
Durable
523919
ab € 1,73*
Ähnlich
Durable
523819
ab € 4,08*
Ähnlich
Durable
528219
ab € 2,17*
Ähnlich
Durable
522219
ab € 5,30*
Ähnlich
Durable
520219
ab € 2,03*
Ähnlich
Durable
520019
ab € 3,39*
Ähnlich
Durable
526906
ab € 3,28*
Ähnlich
Durable
528806
ab € 3,16*
Ähnlich
Durable
521019
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.