Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE CD-Hülle QUICKFLIP® COMPLETE, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE CD-Hülle QUICKFLIP® COMPLETE, blau
DURABLE CD-Hülle QUICKFLIP® COMPLETE, blau
DURABLE CD-Hülle QUICKFLIP® COMPLETE, blau
Artikel-Nr.:
     1682-180073850
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     526906
EAN/GTIN:
     4005546571133
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
Schmale CD Box mit Hebelmechanik und aufsteckbarer Abheftleiste zur Ablage in Ordnern und Ringbüchern. • CD/DVD Aufbewahrungsbox • CD Hülle mit Hebelmechanik zur leichten Entnahme der CD/DVD • Mit aufsteckbarer Abheftleiste zur Ablage der CD Hülle in Ordnern und Ringbüchern • Entnahme der CD/DVD ohne Öffnen der Ringmechanik möglich • Robust und platzsparend • Für 1 CD/DVD
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5269
Außenmaße (B x H x L/T):
155 mm x 125 mm x 52 mm
Farbe:
Blau
Füllmenge:
1 CD/DVD(s)
Serie:
QUICKFLIP®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Abheftclip für CDs, CD-Abheftclip, CD-Folientasche, CD-Slimcase, CD-Prospekthülle, CD/DVD-Prospekthülle, DVD-Prospekthülle, DVD Hülle, dvd hüllen blau, abheftclip für cds, durable dvd hülle, dvd-hülle, cd-aufbewahrung, dvd-transporttasche, cd-transportbox, cd-transporttasche, dvd-aufbewahrung, cd-schachtel, cd-tasche, dvd-box, dvd-schachtel, dvd-tasche, cd-archivierungshülle, cd-hülle, dvd-ablage, cd-hardbox, cd-ablage, cd-box, hartbox
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
8
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,26*
€ 4,95*
1 Tag
2
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,27*
€ 4,96*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,33*
€ 5,08*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 3,46*
€ 5,39*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,77*
€ 5,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
526706
ab € 2,81*
Ähnlich
Durable
528806
ab € 3,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.