Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE CD-Hülle QUICKFLIP® STANDARD, blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DURABLE CD-Hülle QUICKFLIP® STANDARD, blau
DURABLE CD-Hülle QUICKFLIP® STANDARD, blau
DURABLE CD-Hülle QUICKFLIP® STANDARD, blau
Artikel-Nr.:
     690-896901001
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     528806
EAN/GTIN:
     4005546504841
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
Schmale CD Box mit Hebelmechanik zur leichten Entnahme. • CD/DVD Aufbewahrungsbox • CD Hülle mit Hebelmechanik zur leichten Entnahme der CD/DVD • Robust und platzsparend • Für 1 CD/DVD
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5288
Außenmaße (B x H x L/T):
142 mm x 125 mm x 52 mm
Farbe:
Blau
Füllmenge:
1 CD/DVD(s)
Serie:
QUICKFLIP®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Abheftclip für CDs, CD-Abheftclip, DVD Hülle, cd leerhüllen transparent, dvd hüllen transparent, dvd hülle, dvd-hülle, cd-aufbewahrung, dvd-transporttasche, cd-transportbox, cd-transporttasche, dvd-aufbewahrung, cd-schachtel, cd-tasche, dvd-box, dvd-schachtel, dvd-tasche, cd-archivierungshülle, cd-hülle, dvd-ablage, cd-hardbox, cd-ablage, cd-box, hartbox
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 3,18*
€ 4,93*
9 Tage
31
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,16*
€ 4,94*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 3,21*
€ 4,98*
1 Tag
65
pro Packung
€ 5,95*
ab € 3,28*
€ 5,09*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 3,28*
€ 5,25*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,93*
€ 5,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,47*
€ 5,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,28*
€ 5,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,20*
€ 5,00
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,02*
€ 4,78
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,18*
€ 3,78
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,318* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
522319
ab € 3,52*
Ähnlich
Durable
523919
ab € 1,73*
Ähnlich
Durable
523819
ab € 4,08*
Ähnlich
Durable
528219
ab € 2,17*
Ähnlich
Durable
522219
ab € 5,30*
Ähnlich
Durable
520319
ab € 4,79*
Ähnlich
Durable
520219
ab € 2,03*
Ähnlich
Durable
526906
ab € 3,27*
Ähnlich
Durable
526706
ab € 2,83*
Ähnlich
Durable
521019
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.