Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE CD-Hülle CD/DVD COVER LIGHT M, transparent


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
DURABLE CD-Hülle CD/DVD COVER LIGHT M, transparent
DURABLE CD-Hülle CD/DVD COVER LIGHT M, transparent
DURABLE CD-Hülle CD/DVD COVER LIGHT M, transparent
DURABLE CD-Hülle CD/DVD COVER LIGHT M, transparent
Artikel-Nr.:
     690-896131
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     523819
EAN/GTIN:
     4005546502168
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
CD Hülle mit Lochung zur Ablage in Ordnern und Ringbüchern. Für 4 CDs/DVDs + Beschriftungsetiketten. • CD/DVD Hülle mit Universallochung zur Ablage in Ordnern und Ringbüchern • Mit zusätzlichen Sichttaschen für Beschriftungsetiketten • Für 4 CDs/DVDs
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5238
Außenmaße (B x H):
227 mm x 285 mm
Farbe:
Transparent
Füllmenge:
4 CD/DVD(s)
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: CD-Folientasche, CD-Prospekthülle, CD/DVD-Prospekthülle, DVD-Prospekthülle, DVD Hülle, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, dvd hüllen transparent, dvd hülle, cd leerhüllen, dvd-hülle, cd-aufbewahrung, dvd-transporttasche, cd-transportbox, cd-transporttasche, dvd-aufbewahrung, cd-schachtel, cd-tasche, dvd-box, dvd-schachtel, dvd-tasche, cd-archivierungshülle, cd-hülle, dvd-ablage, cd-hardbox, cd-ablage, cd-box, hartbox
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 5,49*
ab € 4,10*
€ 6,33*
7 Tage
4
1
pro Satz
€ 5,87*
ab € 4,09*
€ 6,35*
1
pro Satz
€ 6,95*
ab € 4,23*
€ 6,70*
1
pro Satz
€ 6,78*
ab € 4,55*
€ 6,79*
4 Tage
unbekannt
3
pro Satz
€ 4,50*
ab € 4,60*
€ 7,93*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 6,33*
€ 7,53
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 5,74*
€ 6,83
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 5,52*
€ 6,57
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 5,33*
€ 6,34
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 5,05*
€ 6,01
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 4,10*
€ 4,88
pro Satz
1 Satz enthält 10 Hüllen (ab € 0,41* pro Hülle)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
522319
ab € 3,52*
Ähnlich
Durable
523919
ab € 1,73*
Ähnlich
Durable
528219
ab € 2,17*
Ähnlich
Durable
522219
ab € 5,30*
Ähnlich
Durable
520319
ab € 4,82*
Ähnlich
Durable
520219
ab € 2,03*
Ähnlich
Durable
526906
ab € 3,27*
Ähnlich
Durable
528806
ab € 3,16*
Ähnlich
Durable
521019
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.