Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dual-Monitorhandgriff viewgo Option 004 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dual-Monitorhandgriff viewgo Option 004 grau
Dual-Monitorhandgriff viewgo Option 004 grau
Dual-Monitorhandgriff viewgo Option 004 grau
Dual-Monitorhandgriff viewgo Option 004 grau
Dual-Monitorhandgriff viewgo Option 004 grau
Artikel-Nr.:
     467-#DATF48004
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     48.004
EAN/GTIN:
     0805410480042
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
  • Bringen Sie diesen Handgriff an den Viewgo Dual-Monitorarm an und Sie erhalten bequeme und exakte Kontrolle über die Position beider Monitore ohne Sie anfassen zu müssen.
  • Damit bleiben die Monitore garantiert an Ort und Stelle sowie frei von Fingerabdrücken.
  • Vereinfacht die Positionierung und Ausrichtung von Dual-Monitoren
  • Empfohlen für häufiges Verstellen von dünnen undempfindlichen Monitoren
Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Farbe:
grau
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
280 mm
Marke:
Dataflex
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, monitorarme dataflex, bildschirm schwenkarm, Bildschirmhalter, Halter, handgriff, LCD, LCD-Halter, LCD-Wandhalter, LCDHalter, LCDWandhalter, Monitorbefestigung, Monitorhalter, monitorhandgriff, Wandhalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 11,00*
€ 16,96*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 13,57*
€ 19,31*
€ 6,95*
ab € 18,49*
€ 26,74*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
48.120
ab € 48,26*
Zubehör
Dataflex
48.122
ab € 55,14*
Zubehör
Dataflex
48.123
ab € 48,08*
Zubehör
Dataflex
48.130
ab € 76,71*
Zubehör
Dataflex
48.132
ab € 83,14*
Zubehör
Dataflex
48.133
ab € 76,55*
Zubehör
Dataflex
52.132
ab € 41,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.