Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitorhandgriff VIEWGO, für Monitorarm VIEWGO, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Monitorhandgriff VIEWGO
Monitorhandgriff VIEWGO
Monitorhandgriff VIEWGO
Artikel-Nr.:
     103-478579
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     48.004
EAN/GTIN:
     0805410480042
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Monitorhandgriff VIEWGO, für Monitorarm VIEWGO, grau.

Vereinfacht die Positionierung und Ausrichtung von Dual-Monitoren. Empfohlen für häufiges Verstellen von dünnen und empfindlichen Monitoren.

Bringen Sie diesen Handgriff an den VIEWGO Dual-Monitorarm an und Sie erhalten bequeme und exakte Kontrolle über die Position beider Monitore ohne sie anfassen zu müssen. Damit bleiben die Monitore garantiert an Ort und Stelle sowie frei von Fingerabdrücken.
Weitere Informationen:
Höhe:
280 mm
Breite:
139 mm
Tiefe:
39 mm
Material:
Metall
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, monitorarme dataflex, bildschirm schwenkarm, Dataflex, 478579 49, Bildschirmhalterung, Bildschirmhalterungen, Bildschirmschwenkarme, Halterung, Halterungen, Homeoffice, Home office, Monitorhalterung, Monitorhalterungen, Monitorschwenkarme, Monitorständer, Schwenkarm, Schwenkarme, Schwenkhalterung, Schwenkhalterungen, Zubehör, Zubehöre
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 11,00*
€ 16,95*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 13,55*
€ 19,28*
€ 6,95*
ab € 18,58*
€ 26,66*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
48.120
ab € 48,47*
Zubehör
Dataflex
48.122
ab € 55,42*
Zubehör
Dataflex
48.123
ab € 48,54*
Zubehör
Dataflex
48.130
ab € 77,44*
Zubehör
Dataflex
48.132
ab € 83,84*
Zubehör
Dataflex
48.133
ab € 78,03*
Zubehör
Dataflex
52.132
ab € 41,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.