Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks®-PROFESSIONAL HDMI / DVI-D 24+1 Video-Kabel, 2x Ferrit, vergoldete Kontakte, 1,50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
shiverpeaks®-PROFESSIONAL HDMI / DVI-D 24+1 Video-Kabel, 2x Ferrit, vergoldete Kontakte, 1,50m
shiverpeaks®-PROFESSIONAL HDMI / DVI-D 24+1 Video-Kabel, 2x Ferrit, vergoldete Kontakte, 1,50m
Artikel-Nr.:
     4590-SP77481
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     SP77481
EAN/GTIN:
     4017538073495
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
DVI HDMI Kabel
HDMI Kabel Sonstige
shiverpeaks®-PROFESSIONAL HDMI / DVI-D 24+1 Video-Kabel, 2x Ferrit, vergoldete Kontakte, 1,50m

· Anschlüsse: HDMI 19PIN TYP A Stecker - DVI-D Stecker
· Schirmung: Folie+Geflecht
· Adern Material: Kupfer verzinnt
· Stecker Material: CuZnNi
· Kontaktoberfläche: vergoldet
· Farbe Stecker: Chrom
· Farbe Kabel: Blau
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
1.5m
Weitere Suchbegriffe: HDMI DVI Kabel, HDMI Kabel Typ-A auf DVI, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapter dvi hdmi, adapter dvi, adapter dvi dvi, HDMI / DVI-D 24+1 Video-Kabel, HDMI-DVI-Kabel, HDMI-DVI Adapterkabel, HDMI auf DVI Konverterkabel, DVI 24+1, HDMI-DVI Monitorkabel, Mantelstromfilter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 7,27*
€ 10,53*
€ 5,50*
ab € 6,66*
€ 10,53*
Lager 4590
144
€ 4,50*
ab € 7,29*
€ 10,54*
€ 3,50*
ab € 24,27*
€ 33,54*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
SP77480
ab € 5,95*
Sonstiges
Shiverpeaks
SP77482
ab € 6,73*
Sonstiges
Shiverpeaks
SP77483
ab € 8,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.