Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI-Stecker Typ A auf DVI-D-Stecker, 1,5 m, blau, SP77481


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HDMI-Stecker Typ A auf DVI-D-Stecker, 1,5 m, blau, SP77481
HDMI-Stecker Typ A auf DVI-D-Stecker, 1,5 m, blau, SP77481
HDMI-Stecker Typ A auf DVI-D-Stecker, 1,5 m, blau, SP77481
HDMI-Stecker Typ A auf DVI-D-Stecker, 1,5 m, blau, SP77481
HDMI-Stecker Typ A auf DVI-D-Stecker, 1,5 m, blau, SP77481
Artikel-Nr.:
     4502-13M5010
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     SP77481
EAN/GTIN:
     4099891014704
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
DVI HDMI Kabel
HDMI Kabel Sonstige
HDMI/DVI Kabel, SP77481, shiverpeaks HDMI / DVI-D 24+1 Video-Kabel, 2x Ferrit, vergoldete Kontakte, 1,50 m.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
HDMI-Stecker Typ A
Anschluss (2):
DVI-D-Stecker
Ausführung:
Videokabel
Farbe:
blau
Kabellänge:
1.5 m
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.239 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: HDMI DVI Kabel, HDMI Kabel Typ-A auf DVI, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapter dvi hdmi, adapter dvi, adapter dvi dvi, Computer, Computerzubehör, Display-Kabel, Monitorkabel, Monitorverbindungskabel, Monitorverbindungsleitung, DVI-Anschlusskabel, DVI-Anschlussleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Audio-/Video-Anschlusskabel, Audio-/Video-Anschlussleitung, Audio-/Video-Verbindungskabel, Audio-/Video-Verbindungsleitung, AV-Kabel, AV-Leitung, AV-Verbindungskabel, AV-Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,27*
€ 10,53*
€ 5,50*
ab € 6,66*
€ 10,53*
2 Tage
144
€ 4,50*
ab € 7,31*
€ 10,56*
€ 3,50*
ab € 24,27*
€ 33,54*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
SP77480
ab € 5,95*
Sonstiges
Shiverpeaks
SP77482
ab € 6,73*
Sonstiges
Shiverpeaks
SP77483
ab € 8,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.