| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-78248041 Herst.-Nr.: SP77481 EAN/GTIN: 4017538073495 |
| |
|
| | |
| PROFESSIONAL HDMI Stecker auf DVI-D-Stecker (24+1), Ferrits, verchromte Metall-Stecker, 2x Ferrit, vergoldete Kontakte, 1,5m
· Anschlüsse: HDMI 19PIN TYP A Stecker - DVI-D Stecker · Schirmung: Folie+Geflecht · Adern Material: Kupfer verzinnt · Stecker Material: CuZnNi · Kontaktoberfläche: vergoldet · Farbe Stecker: Chrom · Farbe Kabel: Blau Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1.5 m | | Anschluss 1 | HDMI Typ A (Standard) | | Anschluss 2 | DVI-D | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Produktfarbe | Blau, Chrom | | Ferritperle | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |