Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks SP77483 Videokabel-Adapter 3 m HDMI Typ A (Standard) DVI-D Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks SP77483 Videokabel-Adapter 3 m HDMI Typ A (Standard) DVI-D Blau
shiverpeaks SP77483 Videokabel-Adapter 3 m HDMI Typ A (Standard) DVI-D Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69469526
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     SP77483
EAN/GTIN:
     4017538073570
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
DVI HDMI Kabel
HDMI Kabel Sonstige
shiverpeaks PROFESSIONAL HDMI Stecker auf DVI-D-Stecker (24+1), Ferrits, verchromte Metall-Stecker, 2x Ferrit, vergoldete Kontakte, 1,0m

· Anschlüsse: HDMI 19PIN TYP A Stecker - DVI-D Stecker
· Schirmung: Folie+Geflecht
· Adern Material: Kupfer verzinnt
· Stecker Material: CuZnNi
· Kontaktoberfläche: vergoldet
· Farbe Stecker: Chrom
· Farbe Kabel: Blau
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Blau
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Shiverpeaks
SP77482
ab € 6,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.