Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks SP77481 Videokabel-Adapter 1,5 m HDMI Typ A (Standard) DVI-D Blau - Chrom (SP77481)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-5354799
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     SP77481
EAN/GTIN:
     4017538073495
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
DVI HDMI Kabel
HDMI Kabel Sonstige

Produkttext

PROFESSIONAL HDMI Stecker auf DVI-D-Stecker (24+1), Ferrits, verchromte Metall-Stecker, 2x Ferrit, vergoldete Kontakte, 1,5m · Anschlüsse: HDMI 19PIN TYP A Stecker - DVI-D Stecker · Schirmung: Folie+Geflecht · Adern Material: Kupfer verzinnt · Stecker Material: CuZnNi · Kontaktoberfläche: vergoldet · Farbe Stecker: Chrom · Farbe Kabel: Blau

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  1,5 m
Anschluss 1  HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2  DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Männlich
Anschluss1 Formfaktor  Gerade
Anschluss2 Formfaktor  Gerade
Beschichtung Steckerkontakte  Gold
Produktfarbe  Blau, Chrom
Ferritperle  Ja
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabellänge:
1,5 m
Anschluss 1:
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2:
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Produktfarbe:
Blau, Chrom
Ferritperle:
Ja
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: HDMI DVI Kabel, HDMI Kabel Typ-A auf DVI, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapter dvi hdmi, adapter dvi, adapter dvi dvi, shiverpeaks, sp77481, 77481, hdmi, dvid, ®professional, 24+1, videokabel, ferrit, vergoldete, kontakte, videokabeladapter, standard, blau, chrom, professional, 150m, video, kabel, adapter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 7,27*
€ 10,53*
€ 5,50*
ab € 6,66*
€ 10,53*
3 Tage
144
€ 4,50*
ab € 7,29*
€ 10,54*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 24,27*
€ 33,54*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
SP77480
ab € 5,95*
Sonstiges
Shiverpeaks
SP77482
ab € 6,73*
Sonstiges
Shiverpeaks
SP77483
ab € 8,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.