Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Bohrer | 10,5 x 133 mm | Rollgewalzt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HSS-Bohrer 10,5x133mm rollgewalzt
HSS-Bohrer 10,5x133mm rollgewalzt
Artikel-Nr.:
     4588-COX970105
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     COX970105
EAN/GTIN:
     4035300013173
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
spiralbohrer ohne norm
Metallbohrer HSS, rollgewalzt

• Bohrdurchmesser 10,5 mm
• Arbeitslänge 87 mm
• Gesamtlänge 133 mm
• Schaftdurchmesser entspricht dem Bohrerdurchmesser
• DIN 338
• Typ N kurz
• Zylindrisch
• Rechtsschneidend

Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment kein Weg vorbei. Hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und eine exakte Mechanik garantieren professionelles Arbeiten und eine lange Lebensdauer.
Weitere Suchbegriffe: Metallbohrer, DIN, 338, HSS, Spiralbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,35771*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 1,45257* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,44772*
€ 7,67279
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,1377*
€ 7,30386
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,82771*
€ 6,93497
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,61771*
€ 6,68507
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,4177*
€ 6,44706
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,35771*
€ 5,18567
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
COX970012
ab € 5,525*
Ähnlich
Connex
COX970017
ab € 5,525*
Ähnlich
Connex
COX970300
ab € 12,753*
Ähnlich
Connex
COX970100
ab € 7,8715*
Ähnlich
Connex
COX970102
ab € 4,35771*
Ähnlich
Connex
COX970110
ab € 5,3889*
Ähnlich
Connex
COX970120
ab € 6,7857*
Ähnlich
Connex
COX970130
ab € 7,49412*
Ähnlich
Connex
COX970140
ab € 13,78152*
Ähnlich
Connex
COX970160
ab € 18,1674*
Ähnlich
Connex
COX970180
ab € 23,77641*
Ähnlich
Connex
COX970022
ab € 5,719*
Ähnlich
Connex
COX970027
ab € 5,719*
Ähnlich
Connex
COX970230
ab € 6,418*
Ähnlich
Connex
COX970032
ab € 5,719*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.