Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Bohrer | 1,5 x 40 mm | Rollgewalzt | 2 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HSS-Bohrer 1,5x 40mm rollgew. 2St.
HSS-Bohrer 1,5x 40mm rollgew. 2St.
Artikel-Nr.:
     4588-COX970017
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     COX970017
EAN/GTIN:
     4035300551958
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
spiralbohrer ohne norm 1,5mm
spiralbohrer ohne norm
Metallbohrer HSS, rollgewalzt

• 2 Stück
• Bohrdurchmesser 1,5 mm
• Arbeitslänge 18 mm
• Gesamtlänge 40 mm
• Schaftdurchmesser entspricht dem Bohrerdurchmesser
• DIN 338
• Typ N kurz
• Zylindrisch
• Rechtsschneidend

Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment kein Weg vorbei. Hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und eine exakte Mechanik garantieren professionelles Arbeiten und eine lange Lebensdauer.
Weitere Suchbegriffe: Metallbohrer, DIN, 338, HSS, Spiralbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,495*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,5495* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,915*
€ 9,41885
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,885*
€ 9,38315
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,665*
€ 9,12135
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,245*
€ 8,62155
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,955*
€ 8,27645
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,495*
€ 6,53905
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
COX970012
ab € 5,495*
Ähnlich
Connex
COX970300
ab € 12,733*
Ähnlich
Connex
COX970100
ab € 7,8815*
Ähnlich
Connex
COX970102
ab € 4,34772*
Ähnlich
Connex
COX970105
ab € 4,34772*
Ähnlich
Connex
COX970110
ab € 5,36892*
Ähnlich
Connex
COX970120
ab € 6,77571*
Ähnlich
Connex
COX970130
ab € 7,46412*
Ähnlich
Connex
COX970140
ab € 13,7115*
Ähnlich
Connex
COX970160
ab € 18,1074*
Ähnlich
Connex
COX970180
ab € 23,7864*
Ähnlich
Connex
COX970022
ab € 5,679*
Ähnlich
Connex
COX970027
ab € 5,689*
Ähnlich
Connex
COX970230
ab € 6,338*
Ähnlich
Connex
COX970032
ab € 5,689*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.