Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Bohrer | 10 mm | Rollgewalzt | Lange Ausführung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HSS-Bohrer, rollgewalzt lange Ausführung, 10 mm, COX970300
HSS-Bohrer, rollgewalzt lange Ausführung, 10 mm, COX970300
Artikel-Nr.:
     4588-COX970300
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     COX970300
EAN/GTIN:
     4035300720903
Suchbegriffe:
Metallbohrer
DIN
340
HSS
Metallbohrer HSS, rollgewalzt

• Lange Ausführung
• Bohrdurchmesser 10 mm
• Arbeitslänge 121 mm
• Gesamtlänge 184 mm
• Schaftdurchmesser entspricht dem Bohrerdurchmesser
• DIN 340, Typ N lang
• Zylindrisch
• Rechtsschneidend

Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment kein Weg vorbei. Hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und eine exakte Mechanik garantieren professionelles Arbeiten und eine lange Lebensdauer.
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer, Tieflochbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,733*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,5466* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,113*
€ 21,55447
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,873*
€ 21,26887
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,943*
€ 20,16217
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,233*
€ 19,31727
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,653*
€ 18,62707
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,733*
€ 15,15227
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
COX970012
ab € 5,485*
Ähnlich
Connex
COX970017
ab € 5,495*
Ähnlich
Connex
COX970100
ab € 7,8715*
Ähnlich
Connex
COX970102
ab € 4,34772*
Ähnlich
Connex
COX970105
ab € 4,34772*
Ähnlich
Connex
COX970110
ab € 5,36892*
Ähnlich
Connex
COX970120
ab € 6,77571*
Ähnlich
Connex
COX970130
ab € 7,46412*
Ähnlich
Connex
COX970140
ab € 13,7415*
Ähnlich
Connex
COX970160
ab € 18,11742*
Ähnlich
Connex
COX970180
ab € 23,7864*
Ähnlich
Connex
COX970022
ab € 5,679*
Ähnlich
Connex
COX970027
ab € 5,689*
Ähnlich
Connex
COX970230
ab € 6,338*
Ähnlich
Connex
COX970032
ab € 5,689*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.