Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Bohrer | 1,0 x 34 mm | Rollgewalzt | 2 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HSS-Bohrer 1,0x 34mm rollgew. 2St.
HSS-Bohrer 1,0x 34mm rollgew. 2St.
Artikel-Nr.:
     4588-COX970012
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     COX970012
EAN/GTIN:
     4035300551941
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
spiralbohrer ohne norm d 1mm
spiralbohrer ohne norm
Metallbohrer HSS, rollgewalzt

• 2 Stück
• Bohrdurchmesser 1 mm
• Arbeitslänge 12 mm
• Gesamtlänge 34 mm
• Schaftdurchmesser entspricht dem Bohrerdurchmesser
• DIN 338
• Typ N kurz
• Zylindrisch
• Rechtsschneidend

Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment kein Weg vorbei. Hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und eine exakte Mechanik garantieren professionelles Arbeiten und eine lange Lebensdauer.
Weitere Suchbegriffe: Metallbohrer, DIN, 338, HSS, Spiralbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,485*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,5485* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,885*
€ 9,38315
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,855*
€ 9,34745
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,535*
€ 8,96665
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,205*
€ 8,57395
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,925*
€ 8,24075
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,485*
€ 6,52715
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
COX970017
ab € 5,495*
Ähnlich
Connex
COX970300
ab € 12,713*
Ähnlich
Connex
COX970100
ab € 7,8715*
Ähnlich
Connex
COX970102
ab € 4,34772*
Ähnlich
Connex
COX970105
ab € 4,34772*
Ähnlich
Connex
COX970110
ab € 5,36892*
Ähnlich
Connex
COX970120
ab € 6,77571*
Ähnlich
Connex
COX970130
ab € 7,47411*
Ähnlich
Connex
COX970140
ab € 13,7415*
Ähnlich
Connex
COX970160
ab € 18,11742*
Ähnlich
Connex
COX970180
ab € 23,68641*
Ähnlich
Connex
COX970022
ab € 5,689*
Ähnlich
Connex
COX970027
ab € 5,689*
Ähnlich
Connex
COX970230
ab € 6,408*
Ähnlich
Connex
COX970032
ab € 5,669*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.