Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Bohrer | 10,2 x 133 mm | Rollgewalzt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HSS-Bohrer 10,2x133mm rollgewalzt
HSS-Bohrer 10,2x133mm rollgewalzt
Artikel-Nr.:
     4588-COX970102
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     COX970102
EAN/GTIN:
     4035300137640
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
spiralbohrer ohne norm 10,2mm
spiralbohrer ohne norm
Metallbohrer HSS, rollgewalzt

• Bohrdurchmesser 10,2 mm
• Arbeitslänge 87 mm
• Gesamtlänge 133 mm
• Schaftdurchmesser entspricht dem Bohrerdurchmesser
• DIN 338
• Typ N kurz
• Zylindrisch
• Rechtsschneidend

Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment kein Weg vorbei. Hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und eine exakte Mechanik garantieren professionelles Arbeiten und eine lange Lebensdauer.
Weitere Suchbegriffe: Metallbohrer, DIN, 338, HSS, Spiralbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,34772*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 1,44924* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,42771*
€ 7,64897
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,15771*
€ 7,32767
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,88771*
€ 7,00637
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,67771*
€ 6,75647
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,39772*
€ 6,42329
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,34772*
€ 5,17379
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
COX970012
ab € 5,495*
Ähnlich
Connex
COX970017
ab € 5,495*
Ähnlich
Connex
COX970300
ab € 12,733*
Ähnlich
Connex
COX970100
ab € 7,8815*
Ähnlich
Connex
COX970105
ab € 4,34772*
Ähnlich
Connex
COX970110
ab € 5,36892*
Ähnlich
Connex
COX970120
ab € 6,77571*
Ähnlich
Connex
COX970130
ab € 7,46412*
Ähnlich
Connex
COX970140
ab € 13,7115*
Ähnlich
Connex
COX970160
ab € 18,1074*
Ähnlich
Connex
COX970180
ab € 23,7864*
Ähnlich
Connex
COX970022
ab € 5,679*
Ähnlich
Connex
COX970027
ab € 5,689*
Ähnlich
Connex
COX970230
ab € 6,338*
Ähnlich
Connex
COX970032
ab € 5,689*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.