Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Bohrer | 10,0 x 133 mm | Rollgewalzt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HSS-Bohrer 10,0x133mm rollgewalzt
HSS-Bohrer 10,0x133mm rollgewalzt
Artikel-Nr.:
     4588-COX970100
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     COX970100
EAN/GTIN:
     4035300013166
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
spiralbohrer ohne norm
Metallbohrer HSS, rollgewalzt

• Bohrdurchmesser 10 mm
• Arbeitslänge 87 mm
• Gesamtlänge 133 mm
• Schaftdurchmesser entspricht dem Bohrerdurchmesser
• DIN 338
• Typ N kurz
• Zylindrisch
• Rechtsschneidend

Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment kein Weg vorbei. Hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und eine exakte Mechanik garantieren professionelles Arbeiten und eine lange Lebensdauer.
Weitere Suchbegriffe: Metallbohrer, DIN, 338, HSS, Spiralbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,8715*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,5743* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,3715*
€ 13,53209
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,2715*
€ 13,41309
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,7015*
€ 12,73479
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,2915*
€ 12,24689
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,8315*
€ 11,69949
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,8715*
€ 9,36709
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
COX970012
ab € 5,485*
Ähnlich
Connex
COX970017
ab € 5,495*
Ähnlich
Connex
COX970300
ab € 12,713*
Ähnlich
Connex
COX970102
ab € 4,34772*
Ähnlich
Connex
COX970105
ab € 4,34772*
Ähnlich
Connex
COX970110
ab € 5,36892*
Ähnlich
Connex
COX970120
ab € 6,77571*
Ähnlich
Connex
COX970130
ab € 7,47411*
Ähnlich
Connex
COX970140
ab € 13,7415*
Ähnlich
Connex
COX970160
ab € 18,11742*
Ähnlich
Connex
COX970180
ab € 23,68641*
Ähnlich
Connex
COX970022
ab € 5,689*
Ähnlich
Connex
COX970027
ab € 5,689*
Ähnlich
Connex
COX970230
ab € 6,408*
Ähnlich
Connex
COX970032
ab € 5,669*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.