Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIC Mikrocontroller, 8 bit, 20 MHz, SOIC-18, PIC16F88-I/SO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PIC Mikrocontroller, 8 bit, 20 MHz, SOIC-18, PIC16F88-I/SO
PIC Mikrocontroller, 8 bit, 20 MHz, SOIC-18, PIC16F88-I/SO
Artikel-Nr.:
     4502-64S1774
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F88-I/SO
EAN/GTIN:
     4099879130969
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
CMOS 8-bit Mikrocontroller, PIC16F88-I/SO, ATMEL Der PIC16F88-I/SO ist ein CMOS-Flash-basierter 8-Bit-Mikrocontroller. Dieses Produkt verfügt über einen internen 8-MHz-Oszillator und einen 256 Byte großen EEPROM-Datenspeicher. Features * Serielle In-Circuit-Programmierung * Lese-/Schreibzugriff des Prozessors auf den Programmspeicher * Programmierung mit Niederspannung * Schaltungsinternes Debugging * Erweiterter Watchdog-Timer * Wide Betriebsspannung
Weitere Informationen:
Anzahl der I/Os:
16
Anzahl der Pins:
18
Ausführung:
Flash
Gehäuse:
SOIC-18
Kerngröße:
8 bit
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Prozessorkern:
PIC
RAM-Größe:
368 byte
Spannung:
4-5,5 V
Speichergröße:
7 KB
Taktfrequenz:
20 MHz
Ursprungsland:
TH
Gewicht:
0.00087 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, 8 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, MCU, Microcontroller
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42
Frei Haus
ab € 4,00*
€ 5,38*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 4,70*
€ 6,97*
1
€ 5,90*
ab € 4,51*
€ 7,13*
2 Tage
2269
1
€ 14,99*
ab € 4,17*
€ 8,39*
1
€ 4,00*
ab € 4,59*
€ 18,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 37,71*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 26,06*
Zubehör
Microchip Technology
AC244065
ab € 71,63*
Zubehör
Microchip Technology
DM164147
ab € 104,95*
Zubehör
Microchip Technology
DM240001-3
ab € 155,18*
Zubehör
Microchip Technology
SW006021-DGL
ab € 1.850,02*
Zubehör
Microchip Technology
DM164137
ab € 40,52*
Zubehör
Microchip Technology
DM164149
ab € 34,68*
Zubehör
Microchip Technology
AC164112
ab € 18,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.