Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC16F PIC 8bit SMD 7168 kB, 256 B SOIC 18-Pin 20MHz 368 B RAM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Mikrocontroller PIC16F PIC 8bit SMD 7168 kB, 256 B SOIC 18-Pin 20MHz 368 B RAM
Artikel-Nr.:
     108EL-8877372
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F88-I/SO
EAN/GTIN:
     5059040158207
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
8 bit mikrocontroller
Familie = PIC16F
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 18
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 7168 kB, 256 B
Grenzfrequenz = 20MHz
RAM Speicher-Größe = 368 B
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1 x 10 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
Versorgungsspannnung typ. = 4 → 5,5 V
Breite = 7.59mm

PIC16F87/88 8-Bit-Flash-Mikrocontroller. Die Mikrocontroller-Serie PIC16F von Microchip besteht aus 8-Bit-MCUs, die die Microchip-PIC®-Architektur in zahlreichen Stift- und Gehäuseoptionen eingebaut haben, von platzsparenden 14-poligen Geräten bis hin zu 64-poligen Geräten mit großem Funktionsumfang. Geräte mit Baseline bzw. mit einer Architektur im Mittelbereich oder erweiterten Mittelbereich sind mit zahlreichen unterschiedlichen Peripheriegerätekombinationen erhältlich, was den Entwicklern Flexibilität und Auswahl für Ihre Anwendungen gibt. Die PIC16F87/88-Mikrocontrollerfamilie basiert auf dem Mittelbereichskern von Microchip mit einem 8 Stufen tiefen Hardware-Stack und 35 Befehlen. Diese MCUs bietet bis zu 5 MIPS, 7 KB Programmspeicher, 368 Byte RAM und 256 Byte EEPROM. Auf der Platine enthalten ist ein konfigurierbarer Oszillator. Mikrocontroller-Funktionen. 20 MHz max. CPU-Geschwindigkeit 35 Anweisungen 8-stufiger Hardware-Stack Interner 8 MHz Oszillator - wählbare Frequenzen: 8 MHz bis 31 kHz 16 E/A-Stifte Reset bei Einschaltung (POR) Reset absinkender Spannung (BOR) Watchdog-Zeitgeber (WDT) Schaltungsinterne, serielle Programmierung (ICSP) Schaltungsinternes Debugging (ICD). Peripheriegeräte. 1-Kanal-10-Bit-A/D-Wandler (ADC) - nur Modell PIC16F88 CCP-Modul (Erfassung/Vergleich/PWM) Zwei 8-Bit-Zeitgeber Ein 16-Bit-Zeitgeber Synchroner serieller Anschluss (SSP) mit SPI und I2C AUSART (Addressable Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter)
Weitere Informationen:
Familie:
PIC16F
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
18
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
7168 kB, 256 B
Grenzfrequenz:
20MHz
RAM Speicher-Größe:
368 B
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1 x 10 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
Versorgungsspannnung typ.:
4 → 5,5 V
Breite:
7.59mm
Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 8877372, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC16F88ISO, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,17012*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 42 Stück (ab € 4,02786* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 218,33028*
€ 259,81303
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 215,89008*
€ 256,9092
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 210,56028*
€ 250,56673
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 189,95004*
€ 226,04055
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 186,1902*
€ 221,56634
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 169,17012*
€ 201,31244
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.