Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Gehäuse, (L x B x H) 165 x 71 x 29 mm, schwarz (RAL 9005), IP54, 1591HBK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Gehäuse, (L x B x H) 165 x 71 x 29 mm, schwarz (RAL 9005), IP54, 1591HBK
ABS Gehäuse, (L x B x H) 165 x 71 x 29 mm, schwarz (RAL 9005), IP54, 1591HBK
Artikel-Nr.:
     4502-61H3003
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1591HBK
EAN/GTIN:
     4099889535976
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
Mehrzweckgehäuse, 1591HBK, Hammond Features * Ideal geeignet für die vertikale Montage von Leiterplatten * Die Überlappungskonstruktion bietet Schutz gegen den Zugang von Staub und Spritzwasser. Entwickelt, um IP54 zu erfüllen * Die Standardversionen sind aus leicht zu bearbeitendem, flammhemmendem ABS-Kunststoff geformt, der eine UL-Entflammbarkeitseinstufung von 94V-0 trägt. * Schwarze Gehäuse enthalten schwarze Schrauben, alle anderen enthalten Standardschrauben in Nickeloptik
Weitere Informationen:
Breite:
71 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
29 mm
Länge:
165 mm
Material:
ABS
RAL-Farbnummer:
9005
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
CA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hammond, Gehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,31*
€ 10,06*
€ 4,00*
ab € 6,24*
€ 10,06*
€ 5,90*
ab € 5,98*
€ 11,15*
€ 8,95*
ab € 7,73*
€ 14,09*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 7,78*
€ 14,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1599CLIP
ab € 1,95*
Zubehör
Hammond
1591Z6
ab € 2,98*
Zubehör
Hammond
1591MS100
ab € 7,25*
Zubehör
Hammond
1591MS100BK
ab € 8,09*
Zubehör
RS Pro
570619
ab € 6,05*
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 45,66*
Zubehör
Würth Elektronik
30403S
ab € 52,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.