Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Gehäuse, (L x B x H) 112 x 62 x 31 mm, schwarz (RAL 9005), IP54, 1591BBK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Gehäuse, (L x B x H) 112 x 62 x 31 mm, schwarz (RAL 9005), IP54, 1591BBK
ABS Gehäuse, (L x B x H) 112 x 62 x 31 mm, schwarz (RAL 9005), IP54, 1591BBK
Artikel-Nr.:
     4502-60H2934
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1591BBK
EAN/GTIN:
     4099889518566
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
Gehäuse aus Kunststoff Typ Hammond 1591. Aus schwer entflammbarem ABS (UL 94 V-0), mit Nuten für Leiterplatten (1,5 mm) an allen Innenseiten; Schutzart: IP 54. Technische Merkmale (Typ, Außenmaße Länge (L), Breite (B), Höhe (H)): 1591BBK, L 112, B 61, H 28 mm
Weitere Informationen:
Breite:
62 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
31 mm
Länge:
112 mm
Material:
ABS
RAL-Farbnummer:
9005
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
CA
Gewicht:
0.06833 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hammond, Gehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,42*
€ 5,15*
€ 8,95*
ab € 3,35*
€ 5,18*
€ 5,90*
ab € 3,44*
€ 6,95*
€ 4,00*
ab € 4,17*
€ 7,14*
1 Tag
22
€ 5,95*
ab € 4,83*
€ 8,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1599CLIP
ab € 2,18*
Zubehör
Hammond
1591Z6
ab € 2,96*
Zubehör
Hammond
1591MS100
ab € 7,21*
Zubehör
Hammond
1591MS100BK
ab € 8,08*
Zubehör
RS Pro
570619
ab € 5,94*
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 45,30*
Zubehör
Würth Elektronik
30403S
ab € 50,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.