Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter, 5 x 20 mm, 10 A, 250 V, Zentralbefestigung, FX0455


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungshalter, 5 x 20 mm, 10 A, 250 V, Zentralbefestigung, FX0455
Sicherungshalter, 5 x 20 mm, 10 A, 250 V, Zentralbefestigung, FX0455
Sicherungshalter, 5 x 20 mm, 10 A, 250 V, Zentralbefestigung, FX0455
Sicherungshalter, 5 x 20 mm, 10 A, 250 V, Zentralbefestigung, FX0455
Sicherungshalter, 5 x 20 mm, 10 A, 250 V, Zentralbefestigung, FX0455
Artikel-Nr.:
     4502-46G6284
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     FX0455
EAN/GTIN:
     4099889127485
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Berührungsschutz
Sicherungshalter
sicherungshalter bulgin
berührungsschutz
Sicherungshalter für G-Sicherungen 5 x 20 mm Typ Bulgin FX0455. Mit Lötanschlüssen, Zentralbefestigung und Schraubkappe; Bemessungsspannung: 250 VAC, Bemessungsstrom: 10 A (16 A UL), Zulassungen: VDE, UL, CSA, Betriebstemperatur: –20 bis +85 °C. Typ: FX0455, Sicherungshalter
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung der Kappe:
Fingergrip
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Zentralbefestigung
Einbaudurchmesser:
12 mm
Für Sicherung:
5 x 20 mm
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
10 A
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.00735 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter 1-pol, Sicherung, Feinsicherungshalter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 3,27*
€ 6,11*
1
€ 5,90*
ab € 2,70*
€ 6,14*
5
€ 8,95*
ab € 5,34*
€ 9,68*
1 Tag
3226
1
€ 14,99*
ab € 5,50*
€ 11,14*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
S500-50-R
ab € 22,78*
Zubehör
Eaton
S505-2-R
ab € 0,191*
Zubehör
Eaton
S506-500-R
ab € 0,194*
Zubehör
Littelfuse
0213.500MXP
ab € 0,121*
Zubehör
Littelfuse
021506.3MXP
ab € 0,0989*
Zubehör
Multicomp
PVC COVER, BLACK
ab € 0,714*
Zubehör
RS Pro
420123
ab € 12,86*
Zubehör
RS Pro
563592
ab € 3,70*
Zubehör
RS Pro
563609
ab € 2,79*
Zubehör
RS Pro
563699
ab € 3,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.