Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED FX0455 SICHERUNGSHALTER D.LOCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-319405
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     FX0455
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Berührungsschutz
Sicherungshalter
sicherungshalter bulgin
berührungsschutz
Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en)
  • Sicherungsgröße: 5mm x 20mm
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Produktpalette: -
  • Sicherungshalter: Halter für Feinsicherungen
  • Sicherungsstrom: 10 A
  • Nennspannung, V DC: -
  • Halteranschlüsse: Lötöse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter 1-pol, Schaltungsschutz, Sicherungen, BULGIN LIMITED, FX0455, 319405, 319-405
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 3,27*
    € 6,11*
    1
    € 5,90*
    ab € 2,70*
    € 6,14*
    5
    € 8,95*
    ab € 5,34*
    € 9,68*
    Lager 139
    3226
    1
    € 14,99*
    ab € 5,50*
    € 11,14*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,14*
    € 13,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,14*
    € 10,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,26*
    € 9,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,46*
    € 8,88
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,73*
    € 8,01
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,50*
    € 6,55
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    S500-50-R
    ab € 22,78*
    Zubehör
    Eaton
    S505-2-R
    ab € 0,191*
    Zubehör
    Eaton
    S506-500-R
    ab € 0,194*
    Zubehör
    Littelfuse
    0213.500MXP
    ab € 0,121*
    Zubehör
    Littelfuse
    021506.3MXP
    ab € 0,0989*
    Zubehör
    Multicomp
    PVC COVER, BLACK
    ab € 0,714*
    Zubehör
    RS Pro
    420123
    ab € 12,86*
    Zubehör
    RS Pro
    563592
    ab € 3,70*
    Zubehör
    RS Pro
    563609
    ab € 2,79*
    Zubehör
    RS Pro
    563699
    ab € 3,80*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.