Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin Sicherungshalter für 5 x 20mm Sicherungen 10A 250V ac, Serie FX 1P-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bulgin Sicherungshalter für 5 x 20mm Sicherungen 10A 250V ac, Serie FX 1P-polig
Bulgin Sicherungshalter für 5 x 20mm Sicherungen 10A 250V ac, Serie FX 1P-polig
Artikel-Nr.:
     108EL-3595911
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     FX0455
EAN/GTIN:
     5060641289597
Suchbegriffe:
Berührungsschutz
Sicherungshalter
sicherungshalter bulgin
berührungsschutz
Sicherungshalter Typ = Tafelmontage
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Strom = 10A
Betriebsspannung = 250V ac
Polzahl = 1P
Zustandsanzeige = Nein
Serie = FX

UL, CSA, VDE, SEMKO. Schraubkappe, Typ BT172D
Weitere Informationen:
Sicherungshalter Typ:
Tafelmontage
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Strom:
10A
Betriebsspannung:
250V ac
Polzahl:
1P
Zustandsanzeige:
Nein
Serie:
FX
Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter 1-pol, 3595911, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Bulgin, FX0455, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 3,27*
€ 6,11*
1
€ 5,90*
ab € 2,70*
€ 6,14*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 5,34*
€ 9,68*
1 Tag
3226
1
€ 14,99*
ab € 5,50*
€ 11,14*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 125 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 48,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
S500-50-R
ab € 22,78*
Zubehör
Eaton
S505-2-R
ab € 0,191*
Zubehör
Eaton
S506-500-R
ab € 0,194*
Zubehör
Littelfuse
0213.500MXP
ab € 0,121*
Zubehör
Littelfuse
021506.3MXP
ab € 0,0989*
Zubehör
Multicomp
PVC COVER, BLACK
ab € 0,714*
Zubehör
RS Pro
420123
ab € 12,86*
Zubehör
RS Pro
563592
ab € 3,70*
Zubehör
RS Pro
563609
ab € 2,79*
Zubehör
RS Pro
563699
ab € 3,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.