Sicherungshalter für Printmontage Typ Bulgin FX0321. Für G-Sicherungen 5 x 20 mm; Bemessungsspannung: 250 V, Bemessungsstrom: 6,3 A. Typ: FX0321, Sicherungshalter
Leitungs-Sicherungshalter Typ Bulgin FX..80. Aus transparentem Polybuten (UL 94 V-0), mit Schraubanschluss; Bemessungsstrom: 10 A, Bemessungsspannung: 50 V (250 V bei Anwendung innerhalb eines gesc...
Sicherungshalter für Printmontage Typ Bulgin FX045. Für G-Sicherungen 5 x 20 mm, mit Bajonettverschluss, öffnen mit Schraubendreher; Bemessungsspannung: 250 V, Bemessungsstrom: 10 A. Typ: FX0456, s...
Sicherungshalter Typ Bulgin FX0415. Bemessungsspannung: 250 VAC, Bemessungsstrom: 13 A (16 A UL), Steckanschluss: 4,8 mm, Betriebstemperatur: –20 bis +85 °C, Approbationen: UL. Technische Merkmale ...
Sicherungshalter Typ = Inline Sicherungsgröße = 6.3 x 32mm Strom = 10A Betriebsspannung = 250V ac Zustandsanzeige = Nein Anschlussklemmentyp = Schraubbefestigung Type FX 180, for Ø6.3 x 32 mm fuses...
Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en) Sicherungsgröße: 6.3mm x 32mm Produktpalette: - Nennspannung V AC: 250 V Sicherungshalter: Halter für Feinsicherungen Sicherungsstrom: 10 A Nennspannung, V D...
Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en) Sicherungsgröße: 5mm x 20mm Nennspannung V AC: 250 V Produktpalette: - Sicherungshalter: Halter für Feinsicherungen Sicherungsstrom: 6.3 A Nennspannung, V DC...