Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; zylindrische Sicherungen; 5x20mm; 250V; für Frontplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; zylindrische Sicherungen; 5x20mm; 250V; für Frontplatten
Buchse; zylindrische Sicherungen; 5x20mm; 250V; für Frontplatten
Artikel-Nr.:
     2805-FX0455
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     FX0455
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Berührungsschutz
Sicherungshalter
sicherungshalter bulgin
berührungsschutz
Hersteller: BULGIN
Farbe: schwarz
Montage: für Frontplatten
Frontplattenstärke: max. 8,7mm
Betriebstemperatur: -20...85°C
Montageabmessungen: Ø12,8mm
Ausgänge: Lötverbindung
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Polyester
Äußere Abmessungen: Ø15,8x44,3mm
Anwendung der Sicherungen: zylindrische Sicherungen
Sicherungsgröße: 5x20mm
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 10A / 250V AC
Max. Spannung: 250V
Sicherungs ZubehörTyp: Buchse
Befestigung des Kopfes: mit Schraubendreher festzuziehen
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BULGIN:
BULGIN
Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter 1-pol
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 3,27*
€ 6,11*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 2,70*
€ 6,14*
5
€ 8,95*
ab € 5,34*
€ 9,68*
1 Tag
3226
1
€ 14,99*
ab € 5,50*
€ 11,14*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
S500-50-R
ab € 22,78*
Zubehör
Eaton
S505-2-R
ab € 0,191*
Zubehör
Eaton
S506-500-R
ab € 0,194*
Zubehör
Littelfuse
0213.500MXP
ab € 0,121*
Zubehör
Littelfuse
021506.3MXP
ab € 0,0989*
Zubehör
Multicomp
PVC COVER, BLACK
ab € 0,714*
Zubehör
RS Pro
420123
ab € 12,86*
Zubehör
RS Pro
563592
ab € 3,70*
Zubehör
RS Pro
563609
ab € 2,79*
Zubehör
RS Pro
563699
ab € 3,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.