Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Feinsicherung T / 10A 5 x 20mm 250V ac Keramik gRL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-563592
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     563592
EAN/GTIN:
     5056111923689
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 10A
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Charakteristik = T
Betriebsspannung = 250V ac
Gehäusematerial = Keramik
Betriebsklasse = gRL
Serie = UDA

RS PRO 18
Weitere Informationen:
Strom:
10A
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Charakteristik:
T
Betriebsspannung:
250V ac
Gehäusematerial:
Keramik
Betriebsklasse:
gRL
Serie:
UDA
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HBC Sicherung, High Breaking Capacity Fuse, High Breaking Capacity Sicherung, feinsicherung träge, hbc sicherung, rs pro feinsicherung, 563592, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, RS PRO, RUUDA10A250V(05), Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,37* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,32*
€ 7,5208
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,83*
€ 6,9377
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,32*
€ 6,3308
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,05*
€ 6,0095
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,72*
€ 5,6168
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,59*
€ 5,4621
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,70*
€ 4,403
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
FX0365
ab € 5,92*
Zubehör
Bulgin
FX0380
ab € 2,24*
Zubehör
Bulgin
FX0455
ab € 2,70*
Zubehör
RS Pro
420038
ab € 58,93*
Zubehör
Schurter
3101.0010
ab € 1,01*
Zubehör
Schurter
0031.8221
ab € 8,80*
Zubehör
Schurter
0031.8211
ab € 0,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.