Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter, 5 x 20 mm, 10 A, 250 V, Zentralbefestigung, 3101.0020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungshalter, 5 x 20 mm, 10 A, 250 V, Zentralbefestigung, 3101.0020
Sicherungshalter, 5 x 20 mm, 10 A, 250 V, Zentralbefestigung, 3101.0020
Sicherungshalter, 5 x 20 mm, 10 A, 250 V, Zentralbefestigung, 3101.0020
Artikel-Nr.:
     4502-46G5811
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3101.0020
EAN/GTIN:
     4099889126662
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Berührungsschutz
Sicherungshalter
sicherungshalter schurter 16a
berührungsschutz
Lieferung in Einzelteilen mit 1 x Gehäuse, 1 x Kappe, 2 x Mutter, Sicherungshalter für G-Sicherungen 5 x 20 mm Serie FPG2 Typ Schurter 3101. Gemäß IEC 60127-6, mit Zentralbefestigung und Renkverschlusskappe; Nennspannung: 250 VAC, Nennstrom: 10 A (VDE), 16 A (UL/CSA), Material Sockel: Thermoplast, UL 94 V-0, schwarz, Anschlüsse: Cu-Legierung, verzinnt, geeignet für Geräte der Schutzklasse I oder II nach IEC 61140, Berührungsschutzkategorie: PC2, Klimakategorie: 40/085/21 gemäß IEC 60068-1, Zulassungen: VDE, UL, CSA. Ausführung mit Schutzart IP 40 Typ 3101. Technische Merkmale (Typ, Ausführung Renkverschlusskappe, Anschlussart): 3101.0020, Schlitz, Lötanschluss
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung der Kappe:
Schlitz
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Zentralbefestigung
Berührungsschutz:
PC2
Einbaudurchmesser:
12 mm
Für Sicherung:
5 x 20 mm
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
10 A
Schutzart (IP):
IP40
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.00623 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter 16a, Sicherung, Feinsicherungshalter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,53*
€ 2,90*
1
€ 5,90*
ab € 1,10*
€ 2,93*
2 Tage
77
1
€ 5,95*
ab € 2,26*
€ 3,88*
5
€ 8,95*
ab € 2,25*
€ 5,43*
2 Tage
4718
1
€ 14,99*
ab € 2,12*
€ 5,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0880.0001
ab € 0,91*
Zubehör
Schurter
0034.1516
ab € 0,119*
Zubehör
Schurter
0001.1004
ab € 0,144*
Zubehör
Schurter
0098.0043
ab € 0,237*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.