Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter FSF 5x20 Feinsicherung F / 1A 5 x 20mm 250V ac Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1677702
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0034.1516
EAN/GTIN:
     5059039798032
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 1A
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Charakteristik = F
Betriebsspannung = 250V ac
Gehäusematerial = Glas
UL-Klasse = UL 248-14
Serie = FSF 5x20
Sicherung Standard = IEC 60127

CEI 127 Blatt II Liste LNZ, SEMKO, NNO. Schurter FSF-Serie Schnellzündsicherung. Die Patronensicherungen der Schurter-FST-Serie sind eine Miniatursicherung, die eine schnell arbeitende, nicht rückstellbare Sicherung ist, die einen Glaskörper mit vernickelten Aluminiumendkappen aufweist. Diese Sicherungen sind flink schaltende Sicherungen mit einer F-Geschwindigkeit. Merkmale Flink schaltende Sicherungen.Abmessungen: 5 x 20 mm.Geringes Ausschaltvermögen.Glaspatrone, geschützte Anschlussklemmen. Mehr Informationen: Warum soll ich eine Glassicherung wählen?Glas- und Keramiksicherungen haben ähnliche Eigenschaften. Sie können jedoch eine Glassicherung wählen, da Sie so das Innere der Sicherung sehen können. Daher ist es einfacher, festzustellen, ob die Sicherung durchgebrannt ist. Welche Größe haben sie? Die Standardgröße ist 5 x 20 mm und sie ist ca. 20 mm lang mit einem Durchmesser von 5 mm. Sie sind beliebt als Platinen- und Panelschutz und passen in einen kompatiblen 5 x 20-Sicherungshalter. Wie schnell sind sie? Diese spezielle Sicherung ist für Schnelligkeit ;quot;F ;quot; ausgelegt, was bedeutet, dass es sich um eine schnell arbeitende Sicherung handelt. Schnell arbeitende Sicherungen werden verwendet, um die Verkabelung vor Schmelzen oder Feuer zu schützen, wenn eine Überlastung auftritt. Diese Sicherungen werden bei weniger empfindlichen Komponenten eingesetzt. Schnell arbeitende Sicherungen sind die gängigste Art von Sicherung. Was ist Ausschaltvermögen? Die Schaltleistung ist der Strom, den die Sicherung sicher handhaben kann, ohne zu explodieren oder beschädigt zu werden. Die Schaltleistung Ihrer Sicherung sollte größer sein als der Fehlerstrom Ihrer elektronischen Schaltung. Diese spezielle Sicherung verfügt über ein geringes Ausschaltvermögen (LBC). Normen - IEC 60127-2/3- UL 248-14- CSA C22.2 Nr. 248.14 Zulassungen - VDE und UL Anwendungsbereich Arbeitsschutz und Sicherheit
Weitere Informationen:
Strom:
1A
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Charakteristik:
F
Betriebsspannung:
250V ac
Gehäusematerial:
Glas
UL-Klasse:
UL 248-14
Serie:
FSF 5x20
Sicherung Standard:
IEC 60127
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung flink, feinsicherung, feinsicherung schurter, 1677702, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Schurter, 00341516, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,119*
€ 0,371*
5
€ 6,90*
ab € 0,23*
€ 0,38*
1 Tag
8540
10
€ 5,95*
ab € 0,258*
€ 0,481*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,25*
€ 0,53*
1 Tag
5240
10
€ 14,99*
ab € 0,186*
€ 0,582*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
3101.0020
ab € 1,10*
Zubehör
Schurter
3101.0030
ab € 1,07*
Zubehör
Schurter
0031.8201
ab € 0,27*
Zubehör
Schurter
0031.3558
ab € 1,62*
Zubehör
Schurter
0031.3981
ab € 20,88*
Zubehör
Schurter
0031.8211
ab € 0,30*
Zubehör
Schurter
3101.0040
ab € 0,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.