Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Bezeichnungsschild 18 x 24 mm für Sicherungshalter FEF/FEP/FEU/FIN/FIO/FPG1/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Bezeichnungsschild 18 x 24 mm für Sicherungshalter FEF/FEP/FEU/FIN/FIO/FPG1/
Alu-Bezeichnungsschild 18 x 24 mm für Sicherungshalter FEF/FEP/FEU/FIN/FIO/FPG1/
Artikel-Nr.:
     4502-59P2494
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0880.0001
EAN/GTIN:
     4099889174793
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Sicherungshalter
schurter sicherungshalter
Bezeichnungsschild, 0031.1666, SCHURTER Bezeichnungsschilder zu Sicherungshalter, 18x24 mm.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Sicherungshalter FEF/FEP/FEU/FIN/FIO/FPG1/FPG2/SWA1 (Frontpl
Zubehörart:
Alu-Bezeichnungsschild 18 x 24 mm
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter, Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung, Schild, Beschriftungsschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.