Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter SP 5X20 Feinsicherung F / 1A 5 x 20mm 250V ac Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1677869
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0001.1004
EAN/GTIN:
     5059039799640
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 1A
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Charakteristik = F
Betriebsspannung = 250V ac
Gehäusematerial = Keramik
UL-Klasse = UL 248-14
Serie = SP 5X20
Sicherung Standard = IEC 60127

IEC 127 Blatt I, SEMKO, NNO. HPC - SP-Sicherungen. Flinke Sicherungen, Größe 5 x 20 mm. Hohes Ausschaltvermögen. Keramikkörper, geschützte Anschlussklemmen.
Weitere Informationen:
Strom:
1A
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Charakteristik:
F
Betriebsspannung:
250V ac
Gehäusematerial:
Keramik
UL-Klasse:
UL 248-14
Serie:
SP 5X20
Sicherung Standard:
IEC 60127
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung flink, feinsicherung, feinsicherung schurter, 1677869, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Schurter, 00011004, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,143*
€ 0,447*
5
€ 6,90*
ab € 0,28*
€ 0,45*
1 Tag
7670
10
€ 5,95*
ab € 0,312*
€ 0,583*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,44*
€ 0,83*
1 Tag
1380
10
€ 14,99*
ab € 0,355*
€ 0,861*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
3101.0020
ab € 1,10*
Zubehör
Schurter
3101.0030
ab € 1,07*
Zubehör
Schurter
0031.8201
ab € 0,27*
Zubehör
Schurter
0031.3558
ab € 1,62*
Zubehör
Schurter
0031.3981
ab € 20,88*
Zubehör
Schurter
0031.8211
ab € 0,30*
Zubehör
Schurter
3101.0040
ab € 0,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.