Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter 5 x 20 mm 10MOhm 500V 10A Schwarz Thermoplast Panelmontage IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11038812
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3101.0020
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Berührungsschutz
Sicherungshalter
sicherungshalter schurter 16a
berührungsschutz
Sicherungshalter, Typ=3101.0020, Höhe=-999, Isolationswiderstand min.=10 MΩ, Lagerungstemperatur max.=60 °C, Lagerungstemperatur min.=0 °C, Länge=41.5 mm, Nennspannung max.=500 V, Nennstrom=10 A, Umgebungstemperatur max.=85 °C, Umgebungstemperatur min.=-40 °C, Baugruppentyp=Panelmontage, Farbe Halter=Schwarz, Kompatibilität Sicherung=5 x 20 mm, Material Halter=Thermoplast, IP-Schutzart=IP40, Konformität mit Normen=CE CSA 22.2 IEC 60127-6 IEC 60335-1 IEC/UL 60950 KTL UL 4248-1 VDE
Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter 16a
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,53*
€ 2,91*
1
€ 5,90*
ab € 1,10*
€ 2,94*
Lager 115
77
1
€ 5,95*
ab € 2,26*
€ 3,92*
5
€ 8,95*
ab € 2,25*
€ 5,47*
1 Tag
4715
1
€ 14,99*
ab € 2,12*
€ 5,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0880.0001
ab € 0,91*
Zubehör
Schurter
0034.1516
ab € 0,119*
Zubehör
Schurter
0001.1004
ab € 0,143*
Zubehör
Schurter
0098.0043
ab € 0,237*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.