Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Controller PFC200, 2. Generation, 2 x ETHERNET, RS-232/-485, Erw. Temperatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Controller PFC200, 2. Generation, 2 x ETHERNET, RS-232/-485, Erw. Temperatur
Controller PFC200, 2. Generation, 2 x ETHERNET, RS-232/-485, Erw. Temperatur
Artikel-Nr.:
     4502-45P7826
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-8212/025-000
EAN/GTIN:
     4055143764575
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
Profibus Controller
Profinet Gateway
Abbildung kann abweichen. Controller, 750-8212/025-000, WAGO Der 750-8212/025-000 Controller ist eine kompakte Steuerung an dem modularen WAGO I/O System. Die zwei ETHERNET-Schnittstellen und der integrierte Switch ermöglichen die Verdrahtung in Linientopologie. Ein integrierter Webserver stellt dem Benutzer Konfigurationsmöglichkeiten und Statusinformationen über den PFC200 zur Verfügung. Typische Anwendungen finden sich für den 750-8212/025-000 neben der Prozessindustrie und der Gebäudeautomatisierung im Bereich des klassischen Maschinen- und Anlagenbaus, wie beispielsweise in Verpackungs-, Abfüll-, Textil-, Fertigungs-, Metall- und Holzverarbeitungsmaschinen oder -anlagen. Features * Programmierbar gemäß IEC 61131-3 * 2 x ETHERNET (konfigurierbar), RS-232/-485 * Wartungsfrei * Betriebssystem Linux mit PREEMPT_RT patch
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steuerung
Breite:
78.6 mm
Höhe:
100 mm
Montage:
DIN-Schiene
Tiefe:
71.9 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.215 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: profibus controller wago, profinet gateway, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Regler, Steuerbox, Steuergerät, Steuerung, SPS-Steuerung, Controller, Modul, SPS
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 727,23*
€ 771,33*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 727,42*
€ 776,61*
€ 5,95*
ab € 740,94*
€ 788,14*
Frei Haus
ab € 792,26*
€ 841,29*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 890,35*
€ 943,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 943,34*
€ 1.122,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 938,06*
€ 1.116,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 917,22*
€ 1.091,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 903,87*
€ 1.075,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 890,35*
€ 1.059,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
€ 8,10*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
€ 7,4625*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
€ 12,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
€ 1,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
€ 6,40*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
€ 2,3997*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
€ 2,738*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-975
€ 16,94*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-140
€ 5,2338*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-208
€ 3,434*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2759-2015/261-1000
€ 256,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2759-208/211-1000
€ 109,19*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2759-2101/271-1000
€ 455,22*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2759-244/210-1000
€ 45,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2759-245/211-1000
€ 481,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.