Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, 5-polig, Snap-in, Push-in, 0,5-6,0 mm², weiß, 831-3105/1019-050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse, 5-polig, Snap-in, Push-in, 0,5-6,0 mm², weiß, 831-3105/1019-050
Buchse, 5-polig, Snap-in, Push-in, 0,5-6,0 mm², weiß, 831-3105/1019-050
Buchse, 5-polig, Snap-in, Push-in, 0,5-6,0 mm², weiß, 831-3105/1019-050
Artikel-Nr.:
     4502-45P1998
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     831-3105/1019-050
EAN/GTIN:
     4055143500753
Artikeldatenblatt
Steckdose, 831-3105/1019-050, WAGO Steckdose mit Zugentlastungsgehäuse, 5-polig, Kode A, 6,00 mm², weiß. Features * Schutz vor Fehlsteckungen * Überspannungskategorie: III * Verschmutzungsgrad: 3 * Entflammbarkeitsklasse nach UL94: V0 Anwendungen * Für Leistungsanwendungen * Für Beleuchtungsanwendungen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Push-in
Ausführung:
Buchse
Bauform:
gerade
Farbe:
weiß
Kabeldurchmesser:
13 bis 18 mm
Leiterquerschnitt:
0,5-6,0 mm²
Montage:
Snap-in
Nennspannung IEC:
400 V
Nennstrom IEC:
35 A
Polzahl:
5-polig
Stifttemperatur:
85 °C
Verriegelung:
Nein
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 6,92079*
€ 9,59079*
5
€ 5,46*
ab € 7,376*
€ 10,166*
5
Frei Haus
ab € 7,524*
€ 10,374*
20 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 8,0493*
€ 11,0793*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 8,10*
€ 11,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,14*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-206
ab € 0,0198*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0295*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-244
ab € 0,0295*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-267
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-207
ab € 0,0379*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-286
ab € 0,04346*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.