Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse mit Zugentlastungsgehäuse 5- polig weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5426691
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     831-3105/1019-050
EAN/GTIN:
     4055143500753
Buchse; mit Zugentlastungsgehäuse; 5-polig; Kod. A; 6,00 mm²; weiß Breite: 64 mm, Ausführung: Buchse, Halogenfrei: true, Höhe: 27,6 mm, Anschlussart: Federzuganschluss, Art der Verriegelung: im Steckverbinder integriert, Bemessungsstrom: 35 A, Bemessungsspannung: 400 V, mit Zugentlastung: true, Polzahl: 5, Länge: 41,9 mm, Werkstoff des Gehäuses: Polyamid (PA), Kabeldurchmesser: 13...18 mm, Oberflächenbehandlung Kontakte: verzinnt, Verschmutzungsgrad: 3, Mechanische Codierung: true, Bemessungsstoßspannung: 6 kV, Durchgangswiderstand: 1 mOhm, Kontaktmaterial: CuSn, Schutzart (IP): IP20, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 1, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz: weiß, Brandlast: 0,135 kWh, Anschlussquerschnitt (feindrähtig): 0,5...6 mm², Anschlussquerschnitt (eindrähtig): 0,5...6 mm², Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil: 85 °C, Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung: 105 °C
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
831-3105/1019-050
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 6,96079*
€ 9,51079*
5
€ 5,46*
ab € 7,406*
€ 9,996*
5
Frei Haus
ab € 7,554*
€ 10,184*
Lager 6232
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 8,0793*
€ 10,8593*
13 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 8,13*
€ 10,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,8593*
€ 12,92257
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,2793*
€ 12,23237
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,6393*
€ 11,47077
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,0793*
€ 9,61437
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 54,2965* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00502*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-206
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-244
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-267
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-207
ab € 0,0379*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-286
ab € 0,04356*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.