Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsreihenklemme, 2-polig, 0,08-4,0 mm², 800 V, 10 A, 281-623/281-418


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsreihenklemme, 2-polig, 0,08-4,0 mm², 800 V, 10 A, 281-623/281-418
Sicherungsreihenklemme, 2-polig, 0,08-4,0 mm², 800 V, 10 A, 281-623/281-418
Artikel-Nr.:
     4502-44P0920
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     281-623/281-418
EAN/GTIN:
     4045454871567
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glimmlampe
Reihenklemmen
Sicherungshalter
Sicherungsreihenklemme
2-Leiter Sicherungsklemme, 281-623/281-418, WAGO 2-Leiter Sicherungsklemme mit schwenkbarem Sicherungshalter, für Glaspatronensicherung ¼"x1¼", mit Durchbruchanzeige durch Neonlampe, 120 V, für DIN-Schiene 35x15 und 35x7,5, 4 mm², CAGE CLAMP, 4 mm², Grau.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Zugfederanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
2
Ausführung:
2-Leiter-Sicherungsklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28 bis 12
Bemessungsspannung:
800 V
Bemessungsstoßspannung:
8000 V
Breite:
10 mm
Farbe:
grau
Höhe:
60 mm
Länge:
60 mm
Leiterquerschnitt:
0,08-4,0 mm²
Nennstrom:
10 A
Polzahl:
2-polig
Verschmutzungsgrad:
3
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: reihenklemme wago 280-651, reihenklemmen wago, reihenklemmen, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Kabelverbinder, Leitungsklemme, Verbindungsklemme, Anschlussklemme, Anreihklemme, Reihenklemme, Verbinder, Hutschienenklemme, Tragschienenklemme, Sicherungsklemme, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 7,61*
€ 9,16*
50
Frei Haus
ab € 7,9202*
€ 9,4602*
50
Frei Haus
ab € 7,9982*
€ 9,5282*
30 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 8,0251*
€ 9,5651*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 9,16*
€ 13,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-106
ab € 0,1864*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-103
ab € 26,57*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-123
ab € 26,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-254
ab € 1,68*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 4,99*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-206
ab € 0,0193*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.