Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Leiter-Durchgangsklemme, Federklemmanschluss, 0,2-2,5 mm², 1-polig, 23 A, lich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Leiter-Durchgangsklemme, Federklemmanschluss, 0,2-2,5 mm², 1-polig, 23 A, lich
2-Leiter-Durchgangsklemme, Federklemmanschluss, 0,2-2,5 mm², 1-polig, 23 A, lich
2-Leiter-Durchgangsklemme, Federklemmanschluss, 0,2-2,5 mm², 1-polig, 23 A, lich
Artikel-Nr.:
     4502-44P0828
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     280-992
EAN/GTIN:
     4044918392037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemme wago 280-651
reihenklemmen wago
Durchgangsklemme, 280-992, Wago 2-Leiter-Durchgangsklemme Ex e II für Anwendungen Ex e II geeignet lichtgrau
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
2
Ausführung:
2-Leiter-Durchgangsklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28 bis 12
Bemessungsspannung:
550 V
Breite:
5 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
53 mm
Länge:
28 mm
Leiterquerschnitt:
0,2-2,5 mm²
Nennstrom:
23 A
Polzahl:
1-polig
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,614*
€ 0,794*
100
€ 5,46*
ab € 0,6504*
€ 0,8304*
24 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,65904*
€ 0,84904*
100
Frei Haus
ab € 0,6633*
€ 0,8533*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,71*
€ 1,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-106
ab € 0,1864*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-128
ab € 13,43*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-140
ab € 0,1506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,79*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0193*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.