Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Leiter-Schutzleiterklemme, Federklemmanschluss, 0,08-2,5 mm², 1-polig, 24 A, 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4-Leiter-Schutzleiterklemme, Federklemmanschluss, 0,08-2,5 mm², 1-polig, 24 A, 6
4-Leiter-Schutzleiterklemme, Federklemmanschluss, 0,08-2,5 mm², 1-polig, 24 A, 6
4-Leiter-Schutzleiterklemme, Federklemmanschluss, 0,08-2,5 mm², 1-polig, 24 A, 6
Artikel-Nr.:
     4502-44P0766
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     280-837/999-950
EAN/GTIN:
     4045454105907
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Schutzleiterklemme, 280-837/999-950, Wago 4-Leiter-Schutzleiterklemme für Anwendungen Ex e II geeignet grün-gelb
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
4
Ausführung:
4-Leiter-Schutzleiterklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28 bis 12
Bemessungsspannung:
800 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Breite:
5 mm
Farbe:
gelb/grün
Höhe:
75 mm
Länge:
28 mm
Leiterquerschnitt:
0,08-2,5 mm²
Nennstrom:
24 A
Polzahl:
1-polig
Verschmutzungsgrad:
3
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 3,11*
€ 3,76*
100
Frei Haus
ab € 3,3047*
€ 3,9947*
100
Frei Haus
ab € 3,3372*
€ 4,0372*
28 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 3,34852*
€ 4,04852*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 3,88*
€ 5,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-106
ab € 0,1864*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-128
ab € 13,38*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-140
ab € 0,1516*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,87*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,00512*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00512*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0193*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.