Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 3,7A; 0,95W; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 3,7A; 0,95W; SOT23
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 3,7A; 0,95W; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-ZXMN3F30FHTA
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     ZXMN3F30FHTA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feldeffekttransistor
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 3,7A
Widerstand im Leitungszustand: 47mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,95W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,18*
3000
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,18*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,136*
€ 0,439*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,439*
€ 0,52241
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,286*
€ 0,34034
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,248*
€ 0,29512
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,211*
€ 0,25109
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,159*
€ 0,18921
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,136*
€ 0,16184
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,317* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.