Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Refraktometer PCE-SG Frostschutzmittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Refraktometer PCE-SG Frostschutzmittel
Refraktometer PCE-SG Frostschutzmittel
Artikel-Nr.:
     4502-31K0228
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-SG
EAN/GTIN:
     4250348701299
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handrefraktometer
Präzisionsrefraktometer
handrefraktometer
Handliches Refraktometer, PCE-SG, PCE Instruments PCE-SG ist ein tragbares Refraktometer zur Bestimmung des spezifischen Gewichts (sg) von Elektrolytlösungen in Batterien sowie des Gefrierpunkts von Kühlmitteln auf Propylen- oder Ethylenglykolbasis in Grad Celsius (°C). Die Aufrechterhaltung der richtigen Frostschutzmittelkonzentration in einem Motor kann kostspielige Reparaturen verhindern. Daher wird dieses Gerät weltweit von LKW- und Kfz-Technikern verwendet, um die richtige Verdünnung sicherzustellen. Dieses Refraktometer eignet sich auch für die Messung von Reinigungsmitteln. Das Gerät zeigt auch den Ladezustand von Batteriesäure an. Das ultraglatte Fokussierokular bietet eine hochwertige Optik und zeigt eine leicht ablesbare Skala auf einem halbtransparenten blauen Hintergrund. Die Raumbeleuchtung bietet eine ausreichende Ausleuchtung, um die Ergebnisse deutlich abzulesen. Features * Zur Verwendung mit Kühlmitteln, Frostschutzmitteln, Batteriesäure und Reinigungsmitteln * Ultra-glattes Fokussierokular * Hochwertige Optik * Leicht ablesbare Skala * Erfordert nur Raumbeleuchtung, um die Ergebnisse deutlich zu lesen * Handheld, tragbar und benutzerfreundlich * Zeigt die Messwerte von Ethylenglykol, Propylenglykol und Reinigungslösung nur in Grad Celsius (°C) an
Weitere Informationen:
Ausführung:
Refraktometer
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.25 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Refraktometer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 61,81*
€ 76,50*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 62,50*
€ 77,20*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,20*
€ 91,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,58*
€ 87,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,50*
€ 74,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRB 1
ab € 310,32*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRH 1
ab € 303,10*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRP 1
ab € 291,94*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRP 2
ab € 253,45*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRU 1
ab € 259,19*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRW 1
ab € 262,68*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRB 2
ab € 333,44*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRA 1
ab € 261,30*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CM 41
ab € 154,01*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-0100
ab € 63,94*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-018
ab € 61,53*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-5890
ab € 61,69*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-ALK
ab € 61,55*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SM 11
ab € 209,89*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-010
ab € 61,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.