Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments Refraktometer / Handrefraktometer PCE-018 Wein / Saft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Refraktometer / Handrefraktometer PCE-018 Wein / Saft
PCE Instruments Refraktometer / Handrefraktometer PCE-018 Wein / Saft
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-018
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-018
EAN/GTIN:
     4250348700162
Suchbegriffe:
Handrefraktometer
Präzisionsrefraktometer
Laborrefraktometer
handrefraktometer
Refraktometer; Handrefraktometer für Wein; Saft Refraktometer mit automatischer Temperaturkompensation; Kalibrierung über Stellschraube; sehr präzises Messmittel; für Säfte und Weine; Messbereich bis 18 % Brix
Mit diesem Refraktometer können schnell und präzise Messungen durchgeführt werden. Um eine Messung mit diesem Handrefraktometer durchzuführen, braucht der Anwender nur ein paar wenige Tropfen der zu prüfenden Flüssigkeit. Die Probenflüssigkeit lässt sich bei dem Refraktometer für Wein spielend leicht mit der mitgelieferten Pipette auftragen. Wird das Handrefraktometer für Saft nun in eine Lichtquelle gehalten, kann der Bediener direkt den % Brix Wert anhand der Skala ablesen.

Mit diesem Refraktometer können Messungen von Flüssigkeiten von zum Beispiel Säften oder auch Weinen durchgeführt werden. Die ablesbare Skala des Handrefraktometers erstreckt sich über einen Messbereich von 0 … 18 % Brix. Mit einer Genauigkeit von ±0,1 % Brix und einer Ablesbarkeit von ±0,1 % Brix handelt es sich zudem um ein sehr präzises Refraktometer für Wein. Somit kann das Handrefraktometer für Saft für eine Vielzahl an Messaufgaben eingesetzt werden.

Wegen seiner einfachen Bedienung und hohen Genauigkeit findet dieses Refraktometer zum Beispiel Anwendung in der Agrarwirtschaft, in Bildungseinrichtungen wie Universitäten oder auch Ausbildungsstätten und in Forschungslaboren. Auch eine Kalibrierung des Handrefraktometers kann schnell und einfach vom Bediener durchgeführt werden. Um eine Kalibrierung durchzuführen, muss destilliertes Wasser auf die Messfläche des Refraktometers geträufelt werden. Wenn der Bediener nun durch das Okular vom Refraktometer schaut, kann der Nullpunkt abgeglichen werden. Wenn der Messwert des Handrefraktometers nicht bei 0 % Brix liegt, kann eine Justage über die Stellschraube durchgeführt werden.

Bei vielen Refraktometern muss eine Temperaturkompensation durchgeführt werden. Bei diesem Handrefraktometer ist dies nicht notwendig. Dieses Refraktometer für Saft hat eine automatische Temperaturkompensation basierend auf 20 °C. Somit braucht der Bediener sich nur auf die eigentliche Messung mit dem Handrefraktometer für Wein zu konzentrieren. Nachträgliche Berechnungen nach einer Messung mit dem Refraktometer sind somit nicht notwendig. Nicht immer ist die Skala von dem Refraktometer gut ablesbar. Damit der Bediener die Skala vom Handrefraktometer wieder gut ablesen kann, kann eine Fokussierung durchgeführt werden. Diese lässt sich durch eine Drehbewegung des Okulares am Refraktometer durchführen.
Tecnhische Daten:
Messbereiche 0 ... 18 % Brix

Genauigkeit ± 0,1 %

Auflösung ± 0,1 %

Einsetzbar z.B. für niedrig konzentrierte Säfte und Weine
Temperaturkompensation ja

Abmessungen 172 x Drm 20 mm

Gewicht 260 g
Lieferumfang:
1 x Refraktometer / Handrefraktometer PCE-018 Wein / Saft
1 x Pipette
1 x Bedienungsanleitung

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik Messgeräte Refraktometer Handrefraktometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
8 Tage
9
€ 4,95*
ab € 61,71*
€ 73,11*
Frei Haus
ab € 61,73*
€ 73,13*
Frei Haus
ab € 62,42*
€ 73,93*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,11*
€ 87,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,07*
€ 85,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,43*
€ 81,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRB 1
ab € 310,74*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRH 1
ab € 302,92*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRP 1
ab € 293,86*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRP 2
ab € 252,77*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRU 1
ab € 257,91*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRW 1
ab € 261,84*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRB 2
ab € 332,15*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRA 1
ab € 261,17*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CM 41
ab € 154,92*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-0100
ab € 64,25*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-5890
ab € 61,47*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-ALK
ab € 61,76*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SM 11
ab € 210,32*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-010
ab € 61,62*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-032
ab € 61,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.