Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitfähigkeitstester PCE-CM 41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitfähigkeitstester PCE-CM 41
Leitfähigkeitstester PCE-CM 41
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-CM 41
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-CM 41
EAN/GTIN:
     4250348700612
Suchbegriffe:
Konduktometer
Leitfähigkeitstester
Labor-Konduktometer
Leitfähigkeitsmessgerät
Leitfähigkeitstester PCE-CM 41

Leitfähigkeitstester PCE-CM 41 | misst Leitfähigkeit / TDS-Wert und Temp. (3 Geräte in einem Gehäuse),

Der Leitfähigkeitstester Tester PCE-CM 41 bietet die Möglichkeit zur Messung vom Leitfähigkeitswert, die Summe aller gelösten Feststoffe bzw. Salze (TDS / Total Dissolved Solids) und der Temperatur. Dieser Leitfähigkeitstester lässt sich leicht in der Hosentasche transportieren. Das wasserdichte Gehäuse schützt die Elektronik des Testers optimal (auch gegen Staub). Die EC u. TDS Leitfähigkeitsmessung ist natürlich automatisch temperaturkompensiert. Das Einsatzgebiet der Leitfähigkeits Tester ist weit gestreckt über alle Industrien, Fischzucht, Gartenbau und viele weitere Bereiche.

Technische Daten
Messbereich Leitfähigkeit EC
0...2000 µS/cm, 0...20 mS/cm
Auflösung Leitfähigkeit EC
1 µS/cm , 0,01 mS/cm
Genauigkeit Leitfähigkeit EC
± 1 % vom Messbereich
Messbereich Salzgehalt TDS
0...2000 mg/l (ppm), 20000 mg/l (ppm)
Auflösung Salzgehalt TDS
1 ppm (1320 ppm)
Genauigkeit Salzgehalt TDS
±3 % vom Messbereich
Messbereich Temperatur
0,0...+60 °C
Auflösung Temperatur
0,1 °C
Genauigkeit Temperatur
±0,8 °C
TDS
1 ppm (1320 ppm)
Kalibrierung
1413 µS/cm
Umgebung
0...+60 °C /
Weitere Suchbegriffe: Oberflächenwiderstand Messgerät, Oberflächenwiderstandsmessgerät, konduktometer, Messtechnik Leitfähigkeitsmessgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 154,92*
€ 191,55*
Frei Haus
ab € 155,18*
€ 191,57*
Frei Haus
ab € 156,72*
€ 193,66*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,55*
€ 227,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,57*
€ 226,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,14*
€ 213,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,30*
€ 196,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,92*
€ 184,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-0100
ab € 64,25*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-018
ab € 61,71*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-5890
ab € 61,47*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-ALK
ab € 61,76*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-010
ab € 61,62*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-032
ab € 61,73*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SG
ab € 61,41*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PWT 10
ab € 131,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.