Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitalrefraktometer PCE-DRP 1 Kaffee p1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitalrefraktometer PCE-DRP 1 Kaffee p1
Digitalrefraktometer PCE-DRP 1 Kaffee p1
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-DRP 1
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-DRP 1
EAN/GTIN:
     4250348716910
Suchbegriffe:
Digitalhandrefraktometer
Handrefraktometer
Präzisionsrefraktometer
Laborrefraktometer
Digitalrefraktometer PCE-DRP 1 Kaffee p1

Refraktometer PCE-DRP 1 | Kaffee P1, Wert in Brix %, Refraktionsindex

Digital-Refraktometer PCE-DRP 1 für Kaffee
Mit dem Refraktometer PCE-DRP 1 kann man die Konzentration von transparenten bzw. gelösten Stoffen in einer Flüssigkeit messen. Es wird durch eine flüssige Lösung Licht gestrahlt, welches auf dem Weg gebrochen oder reflektiert wird. Je nach Konzentration der Stoffe verhält sich die Geschwindigkeit des Lichtes anders. Dadurch kann ein Konzentrationswert gemessen werden. Espresso, Kaffee überall wird “Kaffee” aus den gemahlenen Bohnen ausgewaschen und ist anschliessend unterschiedlich dicht in der Kaffee-Lösung vorhanden. Mit dem Refraktometer PCE-DRP 1 wird anhand der Kaffee-Lösung der Wert in Brix % auf dem digitalen Display wieder gegeben.

Temperaturkompensationautomatisch 10 ... 40 °C
Messgeschwindigkeit
ca. 1 Sek.
Probenvolumen
4 ... 5 Tropfen
Probenmulde
Edelstahlring mit Glasprisma
Gehäuse
ABS, IP 65
Batterie
1 x 1,5 V AAA
Abschaltautomatik
nach 1 Min. Messpause
Schutzart
IP 65
Abmessungen
121 x 58 x 25 mm
Gewicht
90 g ohne Batterie
Messparameter
Bereich
Brix
0,0 & 50,0 %
Kaffee p1
0,0 & 25,0
Refraktionsindex
1,3330 & 1,4200 nD
Auflösung
Brix
0,10 %
Kaffee p1
0,1
Refraktionsindex
0,0001 nD
Genauigkeit
Brix
±0,2 %
Kaffee p1
±0,2
Refraktionsindex
±0,003 nD
Weitere Suchbegriffe: handrefraktometer, Messtechnik Refraktometer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 293,86*
€ 333,15*
Frei Haus
ab € 294,23*
€ 333,17*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,15*
€ 396,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,12*
€ 394,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,41*
€ 392,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,18*
€ 391,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,86*
€ 349,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRB 1
ab € 310,74*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRH 1
ab € 302,92*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRP 2
ab € 252,77*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRU 1
ab € 257,91*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRW 1
ab € 261,84*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRB 2
ab € 332,15*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRA 1
ab € 261,17*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-0100
ab € 64,25*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-018
ab € 61,71*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-5890
ab € 61,47*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-ALK
ab € 61,76*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SM 11
ab € 210,32*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-032
ab € 61,73*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRC 1
ab € 261,65*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SG
ab € 61,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.