Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments PCE-0100 Refraktometer Salzgehalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2452226-BP
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-0100
EAN/GTIN:
     4250348700155
Suchbegriffe:
Handrefraktometer
Präzisionsrefraktometer
Laborrefraktometer
Salzmessgerät
PCE Instruments PCE-0100 Refraktometer Salzgehalt

Refraktometer Salzgehalt

Messgerät zur Bestimmung vom Salzgehalt in wässrigen und/ oder pastösen Medien Mit diesem Messgerät können Sie schnell und genau den Salzgehalt und das spezifische Gewicht ermitteln. So kommt dieses Refraktometer - Messgerät zur Messung von Salzwasser / Meerwasser und konzentrierten Salzlösungen aller Art zum Einsatz. Dies ist zum Beispiel in der Lebensmittelindustrie aber ebenso im Bereich von Fischzuchtanlagen bedeutend. Anstatt der Refraktometer lässt sich der Salzgehalt von Wasser / wässrigen Lösungen auch mittels digitalen Leitfähigkeitsmessgeräten ermitteln. Für Meerwasser sind aber die Refraktometer am besten geeignet, zudem ist die Leitfähigkeit nur ein indirektes Maß und eine entsprechende Umrechnung oder Korrelation bleibt Ihnen erspart.

Technische Daten:
Messfunktion: Salz · Weitere technische Daten: Messbereiche 0 ... 100 °

Salzgehalt 0 ... 10 % 0...100 ppt

Genauigkeit ± 1 °

Auflösung 1 °

Temperaturkompensation ja

Abmessungen 200 x Drm 29 mm

Gewicht 300 g

Lieferumfang:
1 x Refraktometer Messgerät für Salzgehalt
1 x Pipette
1 x Schraubendreher
1 x Tragebox und Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Marke:
PCE Instruments
Messfunktion:
Salz
Produkt-Art:
Refraktometer
Weitere Suchbegriffe: Salzmeter, handrefraktometer, PCE Instruments, PCE-0100, umweltmesstechnik, optisches messgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 64,25*
€ 78,82*
8 Tage
9
€ 4,95*
ab € 66,21*
€ 78,84*
Frei Haus
ab € 70,59*
€ 84,00*
Frei Haus
ab € 67,90*
€ 84,92*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,40*
€ 91,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,40*
€ 108,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,50*
€ 106,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,06*
€ 102,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,79*
€ 100,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,30*
€ 100,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,40*
€ 90,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRB 1
ab € 310,74*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRH 1
ab € 302,92*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRP 1
ab € 293,86*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRP 2
ab € 252,77*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRU 1
ab € 257,91*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRW 1
ab € 261,84*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRB 2
ab € 332,15*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRA 1
ab € 261,17*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CM 41
ab € 154,92*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-018
ab € 61,71*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-5890
ab € 61,47*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-ALK
ab € 61,76*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SM 11
ab € 210,32*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-010
ab € 61,62*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-032
ab € 61,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.