Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fruchtzucker Refraktometer PCE-DRB 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fruchtzucker Refraktometer PCE-DRB 2
Fruchtzucker Refraktometer PCE-DRB 2
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-DRB 2
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-DRB 2
EAN/GTIN:
     4250348716880
Suchbegriffe:
Digitalhandrefraktometer
Handrefraktometer
Präzisionsrefraktometer
Laborrefraktometer
Fruchtzucker Refraktometer PCE-DRB 2

Refraktometer PCE-DRB 2 | Fruktose: 0 ... 68,9 %, 2Brix, Dextran, Fruktose, Glukose, Laktose, Maltose u. Brechungsindex

Wasserdichte digitale Refraktometer zur Bestimmung des Zuckergehaltes / Messparameter Brix, Dextran, Fruktose, Glukose, Laktose, Maltose u. Brechungsindex / 1,3330 ... 1,5177 nD
Das Digital- Refraktometer Zuckergehalt ist ein wasserdichtes Handmessgerät zur Bestimmung des Zuckergehaltes mit einem Messbereich von 0 bis 90 % Brix. Das Messergebnis und die Temperatur des zu messenden Mediums werden Ihnen im großen LCD des Digital- Refraktometers in zwei Zeilen angezeigt. Je nach Typ des Refraktometers ist die Messung von Saccharose, Dextran, Fruktose, Glukose, Laktose, Maltose und Brechungsindex mit nur vier bis fünf Tropfen Probeflüssigkeit schnell und einfach durchzuführen. Die Anwendungsbereiche der Digital- Refraktometer erstrecken sich von der Obsternte über die Obstsortierung und Begutachtung bis hin zur Qualitätskontrolle. Weitere Einsatzgebiete finden sich in der Lebensmittelindustrie zur Kontrolle von Inhaltsstoffen und Einhaltung verschiedener Normen. Der trichterförmige Edelstahlring schützt das Glasprisma weitgehend vor mechanischer Beschädigung und unterstützt das Aufbringen der Probenflüssigkeit. Die Interne Lichtquelle erlaubt Messungen unter Kunstlichtbedingungen ohne das hierdurch eine Messwertverfälschung eintritt. Um das Messergebnis zu verbessern können die Digital-Refraktometer-Zuckergehalt eine Durchschnittsmessung durchführen. Dabei wird die gleiche Probe 15 mal gemessen und der Mittelwert angezeigt.

Temperaturkompensationautomatisch 10 ... 40 °C
Messgeschwindigkeit
ca. 1 Sek.
Probenvolumen
4 ... 5 Tropfen
Probenmulde
Edelstahlring mit Glasprisma
Gehäuse
ABS, IP 65
Batterie
1 x 1,5 V AAA
Abschaltautomatik
nach 1 Min. Messpause
Schutzart
IP 65
Abmessungen
121 x 58 x 25 mm
Gewicht
90 g ohne Batterie
Messbereich
Dextran
0 ... 10,6 %
Fruktose
0 ... 68,9 %
Glukose
0 ... 59,9 %
Laktose
0 ... 16,5 %
Maltose
0 ... 15,6 %
Brechungsindex
1,3330 ... 1,5177 nD
Temperatur
0 ... 40 °C
Auflösung
Dextran
0,1 %
Fruktose
0,1 %
Glukose
0,1 %
Laktose
0,1 %
Maltose
0,1 %
Brechungsindex
0,0003 nD
Temperatur
0,1 °C
Genauigkeit
Dextran
0,2 %
Fruktose
0,2 %
Glukose
0,2 %
Laktose
0,2 %
Maltose
0,2 %
Brechungsindex
0,0003 nD
Temperatur
0,5 °C
Weitere Suchbegriffe: handrefraktometer, Messtechnik Refraktometer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
9
Frei Haus
ab € 313,47*
€ 348,86*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 313,77*
€ 348,88*
Frei Haus
ab € 318,17*
€ 355,23*
Frei Haus
ab € 338,13*
€ 378,19*
8 Tage
4
Frei Haus
ab € 444,86*
€ 496,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,86*
€ 415,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,81*
€ 415,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,99*
€ 404,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,08*
€ 399,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,47*
€ 373,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
by.B
BYB-6-30A2004
€ 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.