Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitalrefraktometer PCE-DRW 1 Bier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitalrefraktometer PCE-DRW 1 Bier
Digitalrefraktometer PCE-DRW 1 Bier
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-DRW 1
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-DRW 1
EAN/GTIN:
     4250348716897
Suchbegriffe:
Digitalhandrefraktometer
Handrefraktometer
Präzisionsrefraktometer
Laborrefraktometer
Digitalrefraktometer PCE-DRW 1 Bier

Digitales Bier-Refraktometer PCE-DRW 1 | Brix, Wort D20/20 | batteriebetrieben

Das digitale Refraktometer PCE-DRW 1 ist ein kompaktes batteriebetriebenes, wasserdichtes Messgerät für die wichtigen Messgrößen z.B. in einer Brauerei. Die Messergebnisse werden in einem sehr großen Display zusammen mit der gemessenen Temperatur angezeigt.

Durch die integrierte Lichtquelle in dem digitalen Refraktometer PCE-DRW 1 werden Messfehler, die bei analogen Refraktometer durch Kunstlicht wie z. B. Leuchtstofflampen ausgelöst werden, ausgeschlossen. Das in einer Edelstahlmulde eingefasste Glasprisma ist leicht zu reinigen und gegen mechanische Zerstörung weitgehend geschützt. Die je nach Modell leichte Dreitastenbedienung lässt intuitives Bedienen vom digital Refraktometer PCE-DRW 1 zu und schließt eine Fehlbedienung fast gänzlich aus.

Temperaturkompensationautomatisch 10 ... 40 °C
Messgeschwindigkeit
ca. 1 Sek.
Probenvolumen
4 ... 5 Tropfen
Probenmulde
Edelstahlring mit Glasprisma
Gehäuse
ABS, IP 65
Batterie
1 x 1,5 V AAA
Abschaltautomatik
nach 1 Min. Messpause
Schutzart
IP 65
Abmessungen
121 x 58 x 25 mm
Gewicht
90 g ohne Batterie
Messparameter
Bereich
Brix
0,0 & 50,0 %
Wort D20/20
1,000 & 1,130
Auflösung
Brix
0,1 %
Wort D20/20
0,001
Genauigkeit
Brix
±0,2 %
Wort D20/20
±0,002
Weitere Suchbegriffe: handrefraktometer, Messtechnik Refraktometer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 262,51*
€ 299,49*
Frei Haus
ab € 263,68*
€ 299,51*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,49*
€ 356,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,81*
€ 354,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,51*
€ 312,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRB 1
ab € 310,11*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRH 1
ab € 302,59*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRP 1
ab € 291,73*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRP 2
ab € 253,05*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRU 1
ab € 258,81*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRB 2
ab € 332,09*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRA 1
ab € 261,67*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-0100
ab € 64,11*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-018
ab € 61,73*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-5890
ab € 60,78*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-ALK
ab € 61,31*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SM 11
ab € 210,20*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-032
ab € 61,57*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRC 1
ab € 261,28*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SG
ab € 60,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.