Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ / Frostschutzmittel Refraktometer PCE-DRA 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KFZ / Frostschutzmittel Refraktometer PCE-DRA 1
KFZ / Frostschutzmittel Refraktometer PCE-DRA 1
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-DRA 1
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-DRA 1
EAN/GTIN:
     4250348716965
Suchbegriffe:
Digitalhandrefraktometer
Handrefraktometer
Präzisionsrefraktometer
Laborrefraktometer
KFZ / Frostschutzmittel Refraktometer PCE-DRA 1

Refraktometer PCE-DRA 1 | Frostschutzmittel, Kühlmittel

Refraktometer PCE-DRA 1 für Kühlmittel, Frostschutzmittel
Dieses Refraktometer PCE-DRA 1 dient zur schnellen Bestimmung vom Frostschutzmittelgehalt in wässrigen Lösungen. Mit diesem digitalen Refraktometer PCE-DRA 1 können Sie schnell und genau den Gehalt an Frostschutzmittel in Ihren Anlagen und Maschinen ermitteln. Sowohl in der Industrie als auch im Bereich KFZ kommt dieses handliche Refraktometer PCE-DRA 1 zum Einsatz. Geben Sie einfach ein paar Tropfen der Flüssigkeit in die Edelstahlprobenmulde mit dem Glasprisma, klappen den Deckel zu starten die Messung und Lesen das Ergebnis am Display ab, ob Sie genügend Frostschutz für die ausgewählte Flüssigkeit erreicht haben. Dosieren Sie ggf. etwas nach, wenn es nicht ausreicht und führen Sie anschließend eine neue Prüfung mit dem Messgerät durch.

Temperaturkompensationautomatisch 10 ... 40 °C
Messgeschwindigkeit
ca. 1 Sek.
Probenvolumen
4 ... 5 Tropfen
Probenmulde
Edelstahlring mit Glasprisma
Gehäuse
ABS, IP 65
Batterie
1 x 1,5 V AAA
Abschaltautomatik
nach 1 Min. Messpause
Schutzart
IP 65
Abmessungen
121 x 58 x 25 mm
Gewicht
90 g ohne Batterie
Messparameter
Bereich
Ethylenglykol (V/V)
0 & 60 %
Ethylenglykol (°C)
-50~0 °C
Propylenglykol (V/V)
0 & 70 %
Propylenglykol (°C)
-60~0 °C
Auflösung
Ethylenglykol (V/V)
0,10 %
Ethylenglykol (°C)
0,1 °C
Propylenglykol (V/V)
0,10 %
Propylenglykol (°C)
0,1 °C
Genauigkeit
Ethylenglykol (V/V)
±0,5 %
Ethylenglykol (°C)
±0,5 °C
Propylenglykol (V/V)
±0,5 %
Propylenglykol (°C)
±0,5 °C
Weitere Suchbegriffe: handrefraktometer, Messtechnik Refraktometer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 261,30*
€ 301,16*
Frei Haus
ab € 262,85*
€ 301,19*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,16*
€ 358,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,33*
€ 357,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,49*
€ 352,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,30*
€ 310,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRB 1
ab € 310,32*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRH 1
ab € 303,10*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRP 1
ab € 291,94*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRP 2
ab € 253,45*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRU 1
ab € 259,19*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRW 1
ab € 262,68*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRB 2
ab € 333,44*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-0100
ab € 63,94*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-018
ab € 61,53*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-5890
ab € 61,69*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-ALK
ab € 61,55*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SM 11
ab € 209,89*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-032
ab € 61,76*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRC 1
ab € 261,56*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SG
ab € 61,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.