Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitalrefraktometer PCE-DRH 1 Honig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitalrefraktometer PCE-DRH 1 Honig
Digitalrefraktometer PCE-DRH 1 Honig
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-DRH 1
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-DRH 1
EAN/GTIN:
     4250348716934
Suchbegriffe:
Digitalhandrefraktometer
Handrefraktometer
Präzisionsrefraktometer
Laborrefraktometer
Digitalrefraktometer PCE-DRH 1 Honig

Honig Refraktometer PCE-DRH 1 | für Zuckergehalt und Wassergehalt

Refraktometer PCE-DRH 1 zur Bestimmung von Zuckergehalt, Wassergehalt von Honig
Mit dem Imker - Refraktometer PCE-DRH 1 für Hönig können Sie den Zuckergehalt und den Wassergehalt genau ermitteln. Das Refraktometer PCE-DRH 1 hat eine Edelstahlprobenmulde mit Glasprisma und digital Display, welches alle Parameter auf einen Blick darstellt. Honig ist der süße Stoff, den die Bienen erzeugen, indem sie Nektar und Honigtau und andere an lebenden Pflanzenteilen sich vorfindende zuckerhaltige Säfte aufnehmen, durch körpereigene Stoffe bereichern, in ihrem Körper verändern, in Waben aufspeichern und reifen lassen. Honig kann flüssig, dickflüssig oder kristallisiert sein. Bei der Kontrolle vom Honig wird der Wassergehalt mit einem Messgerät, eben dem Refraktometer PCE-DRH 1 bestimmt.

Temperaturkompensationautomatisch 10 ... 40 °C
Messgeschwindigkeit
ca. 1 Sek.
Probenvolumen
4 ... 5 Tropfen
Probenmulde
Edelstahlring mit Glasprisma
Gehäuse
ABS, IP 65
Batterie
1 x 1,5 V AAA
Abschaltautomatik
nach 1 Min. Messpause
Schutzart
IP 65
Abmessungen
121 x 58 x 25 mm
Gewicht
90 g ohne Batterie
Messparameter
Bereich
Brix
0 & 90,00 %
Wassergehalt
5,0 & 38,0 %

33,0 & 48,0
Refraktionsindex
1,3330 & 1,5177 nD
Auflösung
Brix
0,10 %
Wassergehalt
0,10 %

0,1
Refraktionsindex
0,0001 nD
Genauigkeit
Brix
±0,2 %
Wassergehalt
±0,2 %

±0,2
Refraktionsindex
±0,0003 nD
Weitere Suchbegriffe: handrefraktometer, Messtechnik Refraktometer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 302,92*
€ 348,34*
Frei Haus
ab € 304,15*
€ 348,36*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,34*
€ 414,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,20*
€ 411,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,61*
€ 410,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,85*
€ 409,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,92*
€ 360,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRB 1
ab € 310,74*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRP 1
ab € 293,86*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRP 2
ab € 252,77*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRU 1
ab € 257,91*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRW 1
ab € 261,84*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRB 2
ab € 332,15*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRA 1
ab € 261,17*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-0100
ab € 64,25*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-018
ab € 61,71*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-5890
ab € 61,47*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-ALK
ab € 61,76*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SM 11
ab € 210,32*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-032
ab € 61,73*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRC 1
ab € 261,65*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SG
ab € 61,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.