Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dynamometer PCE-DFG N 10K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dynamometer PCE-DFG N 10K
Dynamometer PCE-DFG N 10K
Dynamometer PCE-DFG N 10K
Dynamometer PCE-DFG N 10K
Dynamometer PCE-DFG N 10K
Dynamometer PCE-DFG N 10K
Artikel-Nr.:
     4502-31K0141
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-DFG N 10K
EAN/GTIN:
     4250348717894
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
kraftmessgerät 10 kn
dynamometer
Kraftmessgerät, PCE-DFG N 10K, PCE Instruments Der Kraftmesser misst sowohl Zug- als auch Druckkräfte mit sehr hoher Auflösung. Die Zugkraft und die Druckkraft werden häufig im Prüflabor bestimmt, z.B. zur Ermittlung der Streckgrenze, der Abzugskraft und der Kraft, die zur Betätigung eines Druckknopfes oder Schalters erforderlich ist. Die Kraftmessuhr wird mit einer externen Messzelle geliefert. Je nach Modell kann das Kraftmessgerät bis zu 10.000 N / 2.248 lbs. messen. Die Kraftmessuhr ist mit einer USB-Schnittstelle ausgestattet. Diese Schnittstelle ermöglicht es, die Messdaten in die PC-Software einzulesen. Damit ist es möglich, Messprotokolle zu erstellen, zu speichern und zu exportieren. Der Kraftmesser verfügt über ein Grafik-LCD, das die Messwerte sowohl numerisch als auch grafisch anzeigt. Darüber hinaus ist das Kraftmessgerät nach IP54 geschützt und kann somit auch in rauer Industrieumgebung eingesetzt werden, sowie Zug- und Druckprüfungen im Freien bei schlechten Witterungsbedingungen problemlos durchgeführt werden. Features * Schnelle Reaktionszeit * Speicherung von 100 Messwerten intern oder unbegrenzt auf dem PC * Messzellen leicht austauschbar
Weitere Informationen:
Ablesbarkeit:
5 N
Kraft:
10000 N
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
2.94 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Kraftmesser, Zugkraftmesser, Zugkraftmessgerät, Druckkraftmesser, Druckkraftmessgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.153,56*
€ 1.253,10*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.176,49*
€ 1.266,83*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.266,83*
€ 1.507,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.246,43*
€ 1.483,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.198,46*
€ 1.426,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.182,47*
€ 1.407,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.176,49*
€ 1.400,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-N50F
ab € 600,02*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 2.5K
ab € 876,30*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 1K
ab € 871,81*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 5K
ab € 892,94*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DDM 10
ab € 1.582,13*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DDM 5
ab € 1.246,59*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 5
ab € 652,68*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 200
ab € 662,47*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PST 1
ab € 3.144,06*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 20
ab € 662,27*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-N45F
ab € 436,86*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 10
ab € 661,54*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 500
ab € 671,11*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PTR 200N
ab € 422,70*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DDM 20
ab € 2.291,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.