Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dynamometer PCE-DFG N 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dynamometer PCE-DFG N 20
Dynamometer PCE-DFG N 20
Dynamometer PCE-DFG N 20
Dynamometer PCE-DFG N 20
Dynamometer PCE-DFG N 20
Dynamometer PCE-DFG N 20
Artikel-Nr.:
     4502-31K0139
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-DFG N 20
EAN/GTIN:
     4250348717849
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
kraftmessgerät 20 n
dynamometer
Kraftmessgerät, PCE-DFG N 20, PCE Instruments Mit dem PCE-DFG N 200 steht ein digitaler Kraftmesser für Zug- und Druckkraftmessungen bis zu 200 N zur Verfügung. Der PCE-DFG N 200 ist ein digitaler Kraftmesser für präzise Messungen mit einer Auflösung von 0,1 N. Die Messwerte werden auf einem großen, beleuchteten und um 180° drehbaren Display angezeigt, ein korrektes Ablesen der Messwerte ist somit jederzeit gewährleistet, mit einer hervorragenden Genauigkeit von ± 0,1%. Neben der internen Speichermöglichkeit von 100 Messwerten ist eine USB-Schnittstelle zur Datenübertragung vorhanden. Mit der Software können die Messwerte zur späteren Auswertung auf einem Computer gespeichert werden. Durch sein robustes Gehäuse, eine sinnvolle Menüführung und die einfache Bedienung über 8 Tasten zeichnet sich der digitale Kraftmesser durch ein hohes Maß an Benutzerfreundlichkeit aus. Die Stromversorgung des Kraftmessgeräts erfolgt über Akkus, die über ein mitgeliefertes Ladegerät aufgeladen werden können und einen Dauerbetrieb des Geräts von 10 Stunden ermöglichen. Mit diesen Eigenschaften eignet sich die digitale Kraftmessuhr für die Qualitätskontrolle im Produktionsbereich, für die Eingangs- und Ausgangskontrolle sowie für die Entwicklung neuer Bauteile oder für die Prüfung sicherheitsrelevanter Komponenten. Features * Zug- und Druckkraftmessung * Abtastrate von 1600 Hz * PEAK-Funktion (MIN / MAX) * Automatische oder manuelle Speicherung * Abschaltautomatik einstellbar * Speichern von 100 Messwerten
Weitere Informationen:
Ablesbarkeit:
0,01 N
Kraft:
20 N
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.15 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Kraftmesser, Zugkraftmesser, Zugkraftmessgerät, Druckkraftmesser, Druckkraftmessgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 688,01*
€ 781,76*
Frei Haus
ab € 689,89*
€ 781,79*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 659,06*
€ 790,00*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 790,00*
€ 940,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 747,93*
€ 890,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 724,74*
€ 862,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 676,88*
€ 805,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 659,06*
€ 784,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-N50F
ab € 600,00*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 2.5K
ab € 870,27*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 1K
ab € 876,58*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 10K
ab € 1.160,39*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 5K
ab € 898,08*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DDM 10
ab € 1.586,43*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DDM 5
ab € 1.246,77*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 5
ab € 656,32*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 200
ab € 662,99*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PST 1
ab € 3.144,63*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-N45F
ab € 439,90*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 10
ab € 664,83*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 500
ab € 675,82*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PTR 200N
ab € 424,97*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DDM 20
ab € 2.286,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.